10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【加湿×暖房で1台2役】【人感センサー】【加湿タンク2.5L】【加熱気化式】 大風量の加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る節電運転ができます。 ワイドな送風口でパワフルに温風が広がります。 イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。 電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能) 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
質量(g)5500 電源(V)AC100 消費電力(W)【強】1250/【弱】625/【加湿運転時(※加湿「連続」+温風「強」使用時)】1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(100℃)/温度過昇防止用サーミスタ 適合床面積木造10畳・プレハブ17畳 温風機能3段階(自動・強・弱) 加湿方式加熱気化式 加湿機能連続/自動
1台
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg)2.4 切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5 適用畳数約最大8畳
1台
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面に美しい木目柄を配し、上部にはレザー調のハンドルをあしらったスタイリッシュなデザインのセラミックファンヒーター&ファンです。ナチュラルにもモダンテイストにも馴染みます。温風と送風を広く届ける首振り機能、自動首振りモードを搭載しております。左右合計約45°の広範囲に温風または送風を届けます。転倒時には自動的に電源オフになる安全仕様、思わずぶつかった時や地震など、万一の場合への配慮もあるため、毎日安心してお使いいただけます。
用途部屋の雰囲気を変えず、暖かくしたいときに。 セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.73 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)弱:800、強:1200、送風:4 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時運転停止スイッチ 電源コード(m)1.6 首振角度(°)左右合計45
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2400 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー 運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーター
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 保証期間1年
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:送風、弱、強 質量(kg)2 グレージュホワイト 消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度) 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5 切タイマー1/2/4時間
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作。質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。
用途暖房 材質PP 質量(kg)2 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能手動ルーバー(上方向15°) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5 電源コード1.5m モード2段階切替(強/弱) 1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ) 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転 首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)° 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1・2・4時間
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)