商品豆知識
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。
材質ナイロン
幅(mm)100
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束
材質ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)12.7
タイプフック&ループベルト
素材合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
お好きな長さに切って、ご使用下さい。
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-8
厚さ(mm)約4.3
寸法(mm)16×6
色灰
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4821
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)110
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)0.2
粘着力(N/10mm)37.6
OHA/OHBシリーズ専用フロントスクリーンをケースに接着する両面テープ
幅(mm)63.5
色ダークグレイ(外装処理)
高さ(mm)0.5
質量(g)4
奥行(mm)125.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×0.5×125.3
適合品番OH□-C15-WM
主要材質アクリルフォーム基材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
47日以内出荷
超軽量ミドルカット3本面ファスナ-モデル。 人気のミドルカットの面ファスナ-仕様超軽量でソールの踵部分にはクッション材料を搭載。
素材合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
長さ(m)600
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-9323
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.2
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約450(26.0cm)
機能衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
足幅3E
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
靴タイプスニーカー
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル
材質(ソール)EVA
材質(インソール)ポリエステル・PVC
幅広、軽量で脱ぎ履きが簡単な面ファスナータイプの作業用シューズ
用途軽作業用、日常用
色グレー
材質(アッパー)ナイロン+合成皮革
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)295(26cm)
足幅EEEE
面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。
用途溶接作業におすすめです
仕様面ファスナーとベルト固定タイプ
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズフリーサイズ
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
1足
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
面ファスナーで留められた仕切りを動かすことで内部の仕切り方を2ウェイに。
小物スペースを大きくとれ、ペンと分けて収納できます。
仕切りを外せばスペースが広がり、横面に移動した仕切りに消しゴムなどが入ります。
20cm定規や鉛筆が入るファスナー付ポケット。
材質ポリエステル
複数のパネルを組み合わせて、集中ブースや少人数会議スペースを作ることができます。
パネルは吸音効果のあるフェルトを使っています。
連結は面ファスナーを利用し、簡単に組立ができます。
高さが約2mあるので、立った状態での使用もできます。
高さ(mm)1970
色グレー
脚の種類アジャスター式
パネル厚(mm)32
材質張地/布、芯材/PET(フェルト)
セット内容本体、アジャスター(2本)、連結パーツ(1本)
保証期間ご購入日より1年
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
調整ヒモで空気の抜けを調節。
面ファスナー縦ポケット。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
バッテリーポケット。
フラップポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地高密度TC制電リップ
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×19
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×10.5
ポリエステル混率の高い薄手のブルゾンです。
生地に伸縮性を持たせているので、快適に様々な動きに対応します。
シワになりにくく軽い着心地を味わえます。
両胸に面ファスナー式の大きめポケット(片側ペン挿し穴付き)と両腹前にポケット、左袖にペン挿しポケットが付いています。
混率(%)(本体)ポリエステル98、ポリウレタン2、(メッシュ)ポリエステル100
生地ストレッチツイル
種別長袖ブルゾン
色ライトグレー
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル
材質(ソール)EVA
材質(インソール)ポリエステル・PVC
面ファスナー(マジック式)の着脱ベルトで間口が大きく広がり履きやすく履かせやすい。微調整も可能。
カップ状のかかとが足をしっかりホールド。インソールの踵クッションが疲れにくさをサポート。
底面には安全な歩行をサポートする素材を使用。アウトソールの内側には脱ぎやすさをサポートするキック付き。
中敷きは取り外し可能、サイズ調整などに便利。中敷きと内側生地には素足でも気持ちよく履ける素材を採用。
材質(本体)【外側:フチ】絹、【内側】綿・ポリエステル・ポリエチレン
材質(ソール)TPE
材質(インソール)綿・ポリエステル・EVA
材質(クッション)踵:ポリウレタン
溶接作業に便利な牛革製ジャケットです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。面ファスナータイプで着脱しやすく作業性向上!。フロントフラップで高防護性。
用途溶接作業におすすめです
仕様ポケット無し
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズXL
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
胸囲(cm)110~118
腰囲(cm)90~98
1着
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し
種別半袖シャツ
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能静電気・帯電防止、ストレッチ
生地エコストレッチサマー裏綿
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×15
袖丈半袖
ボタン仕様ドット
4E相当のラスト採用。
面ファスナーで”ラク”に脱ぎ履き。
屈曲性、軽量性に配慮したソール設計。
産学共同で開発した足ゆびの運動を促進させるインナーソールを搭載
取り外し可能なインナーソール採用でお手入れが”ラク”。
夜間の視認性を向上させる反射素材を使用。
足幅4E相当
仕様インナーソール取外し式
形状ローカット
種類ウォーキングシューズ
材質(アッパー)合成繊維/合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約240(26.0cm)
機能フレキシブル、リフレクター
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能静電気・帯電防止、ストレッチ
生地エコストレッチサマー裏綿
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×15
ボタン仕様ドット
【男性向け】脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。また、インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
甲被タイプマジックタイプ
足囲4E
靴タイプスニーカー
シンプルで快適な透湿防水2.5層生地のパドリングパンツです。ウエスト部分にはベルクロが2つ、足首部分にもネオプレンガスケットと面ファスナーがついていますのでサイズ調整が容易にできます。また、縫製を最小限に抑え、摩耗部分には防護カバーを使用、耐久性が向上しています。
種別パンツ
色ジェットグレー
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し
裾は2段階に調整できるアジャスター付き
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き
左右内ポケット
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能静電気・帯電防止、ストレッチ
生地エコストレッチサマー裏綿
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×14.5
ボタン仕様ドット
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き
右脇横ポケットはファッスナー仕様でモノが落ちにくい
左脇横フラップポケットは面ファスナー仕様
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)
種別ズボン
混率(%)ポリエステル95、綿5
股下(cm)80
機能静電気・帯電防止、ストレッチ
生地エコストレッチサマー裏綿
材質(ファスナー)樹脂
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
裾は2段階に調整できるアジャスター付き
左袖ペン差し
左右内ポケット
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能静電気・帯電防止、ストレッチ
生地エコストレッチサマー裏綿
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×14.5
ボタン仕様ドット
とても動きやすいストレッチ素材の迷彩柄ワークカーゴパンツです。右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。ウエストをお好みのフィット感に調節できる面ファスナー付きアジャストタイプです。汗のにおいを軽減する消臭テープを股下裏に縫い付けています。T/C素材でお手入れが簡単です。
用途作業全般、アウトドアに。
種別カーゴパンツ
混率(%)綿70/ポリエステル28/ポリウレタン2
機能ストレッチ性、消臭
脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)
色グレー
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプ面ファスナータイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
3
次へ