OHA/OHBシリーズ専用フロントスクリーンをケースに接着する両面テープ
幅(mm)63.5
色ダークグレイ(外装処理)
高さ(mm)0.5
質量(g)4
奥行(mm)125.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×0.5×125.3
適合品番OH□-C15-WM
主要材質アクリルフォーム基材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
47日以内出荷
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4821
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)110
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)0.2
粘着力(N/10mm)37.6
関連キーワード