部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)13
質量(g)52
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
キッチンペーパーのように薄いので、細かい溝やスキマもしっかり拭き取れる。使い捨てなので衛生的。お皿以外にも、水まわり、風呂場、サッシもこれ1枚
用途商品サイズ(cm)
材質ポリプロピレン
色グレー
枚数50枚(1個あたり)
1個
¥379
税込¥417
欠品中
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水性IPX7
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
関連資料(2.62MB)
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
メッシュ構造で透水性に優れています。
厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
厚さ(mm)約6
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
厚さ(mm)約6
耐熱温度(℃)-20~80
吸汗、撥水、速乾、通気、ストレッチの5つの特長を持った素材を使用。内側で発生した水分を外側に染み通すことなく発散させます。股部に縫い付けた吸水防水生地が残尿感の染み出しを吸水します。吸水布で約5cc程度の水分を吸水する吸水帯は薄手でモコモコせず、本体生地を類似したカラーなので、ゴルフ、サウナ、旅行等の風呂場で着脱しても目立ちにくく回りの視線が気になりません。繰り返し洗濯してお使い頂けます。
色グレー
混率(%)「表」綿100/【裏・吸水部】ポリエステル86/綿10/ポリウレタン4
性別紳士
関連キーワード