材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)143
本体寸法(mm)135×48×48
使用電池単四電池
電池【単四電池】3本
連続点灯時間(時間)約12
材質アルミニウム
質量(g)70
本体寸法(mm)100×34×34
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
防滴構造IPX4
照射範囲160°
被写体照度100Lm
軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。
強力なバネの保持力で紙を落としません。
高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。
ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを
デザインされています。
高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。
色メタリックグレー
仕様LED使用
材質ABS樹脂
寸法(mm)297×210
サイズA4
電源ボタン電池LR-44×3個
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード