対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書
長さ(mm)88
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)94
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-25~75
メモリー32MBDDRSDRAM
製品幅(mm)52.5
動作温度(℃)-10~55
チップセットMCT-T2-285A
ケーブル長(cm)50
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)200000
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。
用途横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)270
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
男女別シルエット。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
911シリーズに合わせる事ができるジャケット。
種類ジャケット
機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、ペア企画
生地TS 4Dストレッチ
混率(%)ポリエステル100
仕様フロントボタン(YKK製)NEWスナップボタン、左袖部分マルチスリーブポケット仕様(ブラック転写プリント)、両サイドに内ポケット+サイズ転写ネーム(身返し)、胸ポケット、両脇ポケット、360度ストレッチ
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
男女別シルエット。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
911シリーズに合わせる事ができるジャケット。
種類ジャケット
機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、ペア企画
生地TS 4Dストレッチ
混率(%)ポリエステル100
仕様フロントボタン(YKK製)NEWスナップボタン、左袖部分マルチスリーブポケット仕様(ブラック転写プリント)、両サイドに内ポケット+サイズ転写ネーム(身返し)、胸ポケット、両脇ポケット、360度ストレッチ
空気のようなフィット感!クールとフェミニン 2つの個性のニットベスト。
大きめチェックもバイアス効果でスッキリ
引き締め効果のある前端のパイピングがポイント
4つボタン仕立てで、ベストの横ジワを解消
Airsuits swingシリーズと共通ボタンで、コーディネートの幅が広がります
バックスタイルは、ベルト風の切り替えデザインにスリット仕様
チャコールにはピンク、ブラックにはブルーの華やかでシルキーな裏地
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
PlusM仕様の、マルチ機能ポケット搭載
着丈 49cm(9号)
シリーズAir fit Suits
素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、速乾、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング
生地アンヴィエチェックニット ポリエステル100%
性別女性用
関連キーワード