13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比。万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2。柔軟な思考を広げやすい、ドット方眼罫。紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。検索性に優れたコンテンツページとしおり紐2本付き。収納もできる紙ポケット付き。ページ番号付きで、振り返りがしやすい。あなたのパートナーになるノート。ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるブランド初のジャーナルノート。ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。表紙の色に合わせたカラーのしおり紐2本と、収納用の紙ポケットが付属しています。たっぷりと書き込める120枚入りで、ゴムバンドが付いているので、持ち運ぶときにもバラバラとしません。シンプルでしっかりとした表紙。メモやシールなどを収納できる紙ポケット。たっぷり書ける240ページ。表紙カラーに合わせたしおり紐2本。アイデア・記録もできる罫線。罫線は、柔軟な思考が広がるドット方眼罫を採用しています。ドットが程よくガイドになるので、文字も図も見やすくサポート。紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。紙面を3・4分割できるメモリ。ページ番号付き。コンテンツページ 4ページ。書き心地のよい、特厚の筆記用紙。あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産のオリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。
付属品しおり2本、ゴムバンド付、ポケット付 サイズA5 質量(g)461 寸法(縦×横)(mm)本文:210×148 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×153×19 5mmドット方眼 用紙厚(g/m2)筆記用:90 罫線コンテンツページ 4ページ、5mmドット方眼罫 236ページ 製本糸かがり綴じ 本文枚数120
1冊
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ノートノートTree's A5
表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。 罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。 バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。
サイズA5 枚数30 質量(g)81 寸法(幅W×高さH)(mm)148×210
1冊
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具6色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。本商品の「表紙」の他に「リング」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。本商品は「表紙」が1枚のみの販売となります。ノート作成には2枚必要となります。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.85mm) 規格A5 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ149×1×212 本体質量(g)25
1枚
119 税込131
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(3本)付き
材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー 寸法(mm)3号(A5) サイズ3号(A5) 枚数50 行数28 紙質中紙/上質紙 中横罫(エッジタイトル罫入り) カバー寸法(mm)232×175 製本ツインリングとじ 中紙寸法縦(mm)210 中紙寸法横(mm)148 替えノートス-TJ105B
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート 寸法(mm)212×153×12 サイズA5 質量(g)77
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手のA5ノートもすっぽり収まる、大容量フラットタイプ ビッグサイズのリュックの中身もすっきり整理整とんできます。A5サイズはA5厚手ノートも入る大容量。 お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。
材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×200 開閉ボタン 収容数ペン約3本+小物ポケット×2
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止 付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種dynabook A5 2024年版 材質バッグ:ポリエステル(防水) 質量(g)バッグ:約260 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×300×25 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約350×290
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止 付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種dynabook A5 2024年版 材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)バッグ:約345 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×310×35 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約400×290
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種Acer Aspire 5 A515-56 材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)バッグ:約345 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×310×35 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約400×290
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートとファイルのハイブリッド。 ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート! 一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。 外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。 ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。
罫幅(mm)普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6 収納枚数10枚(1ポケット) 材質(カバー)PP 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙)
1冊
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで) 材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-C 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類耐久性 対応プロトコルPD3.1 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16 ブラック/スペースグレー 高さ(mm)80 質量(g)39.7 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません) 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)27 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)15 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状RJ-45 変換タイプメス - オス
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキゴールド データ転送速度10Gbps 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル グレー、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタ形状Type-C
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷