表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。
質量(g)61
寸法(幅W×高さH)(mm)105×148
選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具4色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。本商品の「表紙」の他に「リング」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。本商品は「表紙」が1枚のみの販売となります。ノート作成には2枚必要となります。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.85mm)
規格A6
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ106×1×150
本体質量(g)13
マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド!
A6ノート、電子辞書、モバイルバッテリーなどを収納
ちょい置きトレーには、スマートフォンを立て掛けることができる
小物ポケットには、ペンなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
スマートフォン周辺機器を、スッキリ持ち運べます。フリーアドレスにも最適。
寸法(mm)175×175×58
内寸(mm)約160×125×30
背面に内蔵したマグネットで、省スペースで安定して自立します。A6ノート、モバイルバッテリーやルーターなどの収納に最適な収納ケース。必要なアイテムをまとめて収納しておくことで、いつでもどこでも自分のワークスペースを展開。大きく開いてスタンドするので、どこに何があるかひと目でわかり、取り出しに手間取りません。収める時はふたをしてチャックを閉めるだけ、片付けも早く作業の時間短縮につながります。小物ポケットはメッシュ素材採用で、中の収納物が一目でわかる。バンドホルダーにUSBケーブルを挟めば絡まず便利!。電子辞書ケースとしても使えます。交換用の乾電池や、有線イヤフォン、タッチペン、画面クリーナーなどの周辺アイテムも収納。「SMA・STA シリーズ」はiFデザインアワード2019を受賞しています。
材質ポリエステル・磁石
寸法(mm)175×175×58
内寸(mm)約160×125×30
『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比。万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2。柔軟な思考を広げやすい、ドット方眼罫。紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。検索性に優れたコンテンツページとしおり紐3本付き。収納もできる紙ポケット付き。ページ番号付きで、振り返りがしやすい。持ち運びにも便利なA6サイズ。あなたのパートナーになるノート。ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるジャーナルノート。ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。表紙の色に合わせたカラーのしおり紐3本と、収納用の紙ポケットが付属しています。コンパクトなA6サイズで、ゴムバンド付き。バッグの中でもかさばらず、外出先でも快適に使えます。シンプルな表紙に箔押しのアクセント。メモやシールなどを収納できる紙ポケット。持ち運びにも適したA6ポケットサイズ。表紙カラーに合わせたしおり紐3本。アイデア・記録もできる罫線。罫線は、柔軟な思考が広がるドット方眼罫を採用しています。ドットが程よくガイドになるので、文字も図も見やすくサポート。紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。コンテンツページ 4ページ。紙面を3・4分割できるメモリ。ページ番号付き。書き心地のよい、特厚の筆記用紙。あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産オリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。
付属品しおり3本、ゴムバンド付、ポケット付
サイズA6
質量(g)147
寸法(縦×横)(mm)本文:140×90
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×95×16
罫6.5mm横罫
用紙厚(g/m2)筆記用:90
材質(表紙)紙くるみ
罫線コンテンツページ 4ページ、5mmドット方眼罫 156ページ
製本糸かがり綴じ
本文枚数80
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20
幅(mm)365
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)38
ケーブル長(m)0.3
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBDisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比。万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2。罫線は情報が整理しやすい6.5mm横罫。紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。検索性に優れたコンテンツページとしおり紐3本付き。収納もできる紙ポケット付き。ページ番号付きで、振り返りがしやすい。持ち運びにも便利なA6サイズ。ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるジャーナルノート。ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。表紙の色に合わせたカラーのしおり紐3本と、収納用の紙ポケットが付属しています。コンパクトなA6サイズで、ゴムバンド付き。バッグの中でもかさばらず、外出先でも快適に使えます。シンプルな表紙に箔押しのアクセント。メモやシールなどを収納できる紙ポケット。持ち運びにも適したA6ポケットサイズ。表紙カラーに合わせたしおり紐3本。情報整理に、使いやすい6.5mm横罫。罫線は、情報が整理しやすい横罫を採用しています。罫幅は広すぎず、狭すぎず定番の6.5mm罫なので、誰でも使いやすい罫幅の横罫です。紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。コンテンツページ 4ページ。紙面を3・4分割できるメモリ。ページ番号付き。書き心地のよい、特厚の筆記用紙。あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産オリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。
付属品しおり3本、ゴムバンド付、ポケット付
サイズA6
質量(g)147
寸法(縦×横)(mm)本文:140×90
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×95×16
罫5mmドット方眼
用紙厚(g/m2)筆記用:90
材質(表紙)紙くるみ
罫線コンテンツページ 4ページ、6.5mm横罫 156ページ
製本糸かがり綴じ
本文枚数80
関連キーワード