【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)42.8×12.5×1.5
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8±0.3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth・有線両接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
色ガンメタリック
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11・10 ※Mac OSでの動作はサポートしません。※機種により対応できないものもあります。
コネクタ形状USB Type-Cポート(有線接続・充電用)
接続方式Bluetooth・有線(USB A接続)
対応機種Windows搭載パソコン※Bluetooth5.0 HOGPに対応した機種。※Bluetoothタッチパッドに対応している機種。
寸法(cm)約W16.05×D12.05×H0.97
バッテリー充電池(リチウムポリマー電池)
製品質量(g)約127(ケーブル除く)
充電時間約2時間
電池連続動作時間/約20時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約60日※1日8時間パソコンを使用中に、タッチパッド操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電波周波数2.402~2.480GHz
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253
寸法(mm)316.8×138×23.5
質量(g)555
構造ガスケット
対応OSWindows、Android、macOS、iOS
接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz
キー数84キー
材質(フレーム)ABS
キー方式メカニカル
充電時間(時間)3
動作時間最大約80時間(ライトオフ時)
バッテリー容量(mAh)2000
傾斜角度(°)3/6
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
バックライトホワイトライト
作動距離(m)Bluetooth:15
充電端子USB-C
指に装着して親指で操作できるBluetoothマウスです。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ【小型対応ソフト】PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。/Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)付属:約0.75充電用ケーブル
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
ボタン数4ボタン
連続動作時間約26時間
連続待機時間約1200時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(IR LED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約52日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254
寸法(mm)374.5×138×23.5
色ビンテージグレー
質量(g)665
構造ガスケット
対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS
接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz
キー数100キー
材質(フレーム)ABS
キー方式メカニカル
充電時間(時間)3
動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)
バッテリー容量(mAh)3000
傾斜角度(°)3/6
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
バックライトホワイトライト
作動距離(m)Bluetooth:15
充電端子USB-C
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。
ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに
テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。
快適なタイピングを実現する設計
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能
「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g
質量(g)レシーバー:2
本体質量(g)(電池含む)692.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8
電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります)
操作距離10m
レイアウトキー:日本語レイアウト
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色グレー
接続方式無線
キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19.05
無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語
ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。
<製品特徴>
・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。
・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。
・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
色タイタングレー
質量(g)キーボード:561、マウス: 84
接続方式無線
バッテリー単3形電池, 単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
色タイタングレー
質量(g)キーボード: 510、マウス: 84
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー単3電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊
材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)318×15×15
色ボルケーノグレー
質量(g)485g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
対応ホットスワップ:非対応
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:EDGE84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
質量(g)449
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード