23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3 規格USB2.0規格準拠 シールドシールド無し パッケージ袋+ステッカー 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応 長さ(mm)125 幅(mm)65 高さ(mm)25 質量(g)98 保証期間3年間 インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED インターフェースUSB 3.2 Gen 2 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設 シルバーグレー 質量(g)121 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+ コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ) 最大解像度3840 × 2160 (60Hz) 保証期間3年 接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(mm)300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3 規格USB2.0規格準拠 シールドシールド無し コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス パッケージ袋+ステッカー 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント1ポート(18W)(USB-C) 種類埋込 出力DC 5V 3A/DC 9V 2A 入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.1A出力対応 強靭ナイロンメッシュタイプのA-C USB Type-Cケーブル。
グレー ケーブル長(m)5
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C) 種類埋込 出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A 入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。 コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間1年間 パッケージPET折り箱
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適 スペースグレー 適合規格HDMI 2.1 FRL 対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要 最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタBHDMI オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載。DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS インターフェースUSB 3.2 Gen 1 適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz 長さ(mm)50 幅(mm)112 高さ(m)12 質量(g)75 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
アイアングレイ インターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 保証期間3年保証 動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C - HDMIアダプター
グレー プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 36 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 。やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 付属品ケーブルバンド グレー 規格USB2.0準拠 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大100W(対応)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m)1.5 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間2年間 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間2年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品USBタイプCケーブル1本 寸法(mm)210×160×80 グレー 質量(g)220
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品USB Type-C ケーブル×1 質量(g)約113 電圧(V)5 出力Bluetooth標準規格Power Class1 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185 マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間)約4 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh)600 素材ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:30 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み) 型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン 質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g コード長さ(m)約1.2 プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字) ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10 最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10 音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず ダークグレー 質量(g)93 電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ダークグレー 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷