1,067件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kg クールグレー タンク容量(L)3.5 消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682 電源コード(m)約1.8 機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LEDサイン:タンク満水お知らせ 除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式コンプレッサー方式 運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
欠品中

心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター 質量(kg)3.6(触媒フィルター含む) 電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向) 電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8 首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動) 風量調整 床面積(m2)推奨:~52(32畳) 主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転 運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速) 適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800 消費電流1.0A 左右首振
1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右) 質量(kg)18(フィルター含む) クールグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz) センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む) 適合床面積65畳(~107m2) 運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速) 最大風量(m3/h)900
1台
127,000 税込139,700
4日以内出荷

適合床面積26畳 質量(kg)6.4(フィルター含む) 電源(V)100~240V(50-60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む) 定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速) 方向吸い込み: 下部側面全周 センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度 最大風量(m3/min)360 適合面積(m2)~42 運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速) 適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320 供給方向上面 脱臭機能
1台
55,000 税込60,500
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部 付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター 質量(kg)約4.5(フィルター含む) 電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz)) コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8 センサーニオイセンサー/照度センサー 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315 適合床面積17畳(~28m2) 運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速) 定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
1台
45,300 税込49,830
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター 質量(kg)4.3(触媒フィルター含む) 電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz)) 電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8 フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800 首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動) 機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転 消費電流(A)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向) 床面積(m2)推奨:~52(32畳) 運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
1台
30,000 税込33,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート 質量(g)約186(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)38 温度(℃)約100~約200 電源コード(m)約1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40 プレート温度(℃)約100~200
1個
22,545 税込24,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ 質量(g)約400( コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)1000 温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時) 風量(m3/min)2.2 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり
1個
27,000 税込29,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:16.2 質量(g)イヤホン本体:(片耳)10 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)96×61×31 接続可能距離:~約10m 適合機器スマートフォン、タブレット インピーダンス16Ω 保証期間購入後6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:最大8時間 バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可 防滴構造IPX5 ケース質量(g)60(イヤホン含まず) Bluetoothバージョン5.3 音圧感度(dB)127 待機時間最大100時間 イヤホン形状耳かけ型 充電端子USB Type-C 連続通話時間(時間)最大6
1個
5,436 税込5,980
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高田ベッド製作所かどまるマクラ
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×160×90 松吉医科器械コード23-5276-00
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×70×120
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。 追加棚板もオプションにて、ご用意しております。 書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 有効内寸(mm)277(右列266)×347 なし グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能 座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。 小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。 さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。 Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能 背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。 太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。 バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。 Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計 あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。 幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。 背ロッキング&強弱調節 背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。 ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。 手掛け 座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品 タイプメッシュタイプ 種類オフィスチェア キャスターあり 肘掛あり 足外径(Φmm)597 座高(mm)385~477 材質(脚)樹脂
1脚
57,980 税込63,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。
材質座:樹脂成型品 材質(キャスター)ナイロン 張地布、再生材 肘掛あり キャスター径(Φmm)Φ60 材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト 材質(背)フレーム:樹脂成型品 グリーン購入法適合 キャスタータイプ双輪 材質(肘部)樹脂成型品 ヘッドレストなし
1脚
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

重厚感のスチール製×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 鋼の強度と高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質スチール 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×70×115
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った密閉方式。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付き。乾燥剤を使用することで除湿効果バツグン。湿度計で保存状態が一目瞭然(湿度計誤差許容値±10%)。中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
付属品乾燥剤(再使用可能)、湿度計 材質ポリプロピレン グレー 容量(L)27 本体質量(kg)1.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 両口ラチェット・レンチ・モンキーなどの吊り下げに コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×85×138
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンユニフォーム四角巾 JY4740
サイズフリー 混率(%)ポプリン ポリエステル65・綿35 寸法(縦×横)(cm)80×80
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフィスシーティング スラート 可動肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 動画あり
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品 種類オフィスチェア キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)420~512 背タイプローバック
1脚
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴3か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。 仕様完成品 材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート 質量(kg)約24(個体により変動します) 容量(L)約83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×約390×約390 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約740×約330×約340 仕上ステイン系塗装
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930 材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム 質量(g)470 内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5 グリップ部(mm)125 支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190 高さ調節12段階 脚(mm)96
1本
非課税商品
14,980 税込14,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じて収納が多様化できます。 オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。 長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
仕様可動トレー9個付、完成品 トラスコ品番462-7865 材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)31.5 ニューグレー ピッチ(mm)39 間口W×奥行D×高さH(mm)900×380×900 なし
1台
48,980 税込53,878
13日以内出荷

オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 動画あり
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品 種類オフィスチェア キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)420~512 背タイプハイバック
1脚
70,980 税込78,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能 座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。 小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。 さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。 Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能 背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。 太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。 バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。 Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計 あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。 幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。 背ロッキング&強弱調節 背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。 ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。 手掛け 座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品 タイプメッシュタイプ 種類オフィスチェア キャスターあり 肘掛あり 足外径(Φmm)597 座高(mm)385~477 材質(脚)樹脂 ハンガー
1脚
77,980 税込85,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所) 動画あり
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム 種類オフィスチェア 肘掛あり キャスター径(Φmm)75 脚径(mm)Φ700 背タイプメッシュ 座タイプクッション
1脚
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴2か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。 仕様完成品 材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート 質量(kg)約12(個体により変動します) 容量(L)約34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×約300×約300 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×約240×約265 仕上ステイン系塗装
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴3か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。 仕様完成品 材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート 質量(kg)約30(個体により変動します) 容量(L)約121 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約440×約440 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約840×約370×約390 仕上ステイン系塗装
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 ハイバック 背クッション 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。
仕様肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ナイロン 材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 使用キャスターナイロン 背タイプハイバック ヘッドレストなし
1脚
119,800 税込131,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シルフィー 可動肘 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム 肘掛可動肘 フレーム色ブラック 関連資料(9.23MB) (48.05MB) 背タイプメッシュ
1脚
93,980 税込103,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。
肘掛あり
1脚
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム 肘掛可動肘 フレーム色ブラック 関連資料(9.23MB) (48.05MB) 背タイプメッシュ
1脚
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム 肘掛可動肘 フレーム色ホワイト 関連資料(9.23MB) (48.05MB) 背タイプメッシュ
1脚
139,800 税込153,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シルフィー 可動肘 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム 肘掛可動肘 フレーム色ブラック 関連資料(9.23MB) (48.05MB) 背タイプメッシュ
1脚
99,980 税込109,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 肘掛可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×944 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)667 材質(脚)樹脂 色(本体)ブラック
1脚
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×942 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)667 材質(脚)樹脂 色(本体)ブラック
1脚
78,980 税込86,878
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)667 材質(脚)樹脂 色(本体)ブラック
1脚
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 肘掛可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×944 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)667 材質(脚)樹脂 色(本体)ホワイト
1脚
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。姿勢の変化にフレキシブルに対応して身体にやさしくなじむインナーシェルを内包、柔らかな心地よさが感じられるクロスバック。クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。
材質(背・座)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%) 質量(kg)17.8 キャスターナイロン双輪キャスター 肘掛あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×980 材質(脚)強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付き 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂 グリーン購入法適合 背タイプクロスバック ハイバック 色(ベース)ブラック 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)