200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
適合規格ANSI/TIA-568-D
コネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45
保証期間ライフタイム
ケーブルスタンダード
伝送速度(Gbps)10
Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途LANケーブル配線に。
使用温度範囲(℃)-20~75
規格カテゴリ6A
全長(m)305
難燃性LSZH
ケーブル外径(Φmm)6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。
プロテクターと新素材コネクター採用のダブル構造でツメが折れにくい!環境に配慮した簡易パッケージを採用し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、十字介材:○、モールド加工コネクタ:○、スリムコネクタ:○、爪折れ防止カバー付コネクタ:○、爪の折れないコネクタ:○、PoE:PoE++対応
規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付き
シールド無し(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
導体ヨリ線(24AWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.5
爪折れ防止対応
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
給電方式PoE対応
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
給電方式PoE対応
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル
質量(kg)17
色グレー
直径(Φmm)7.2+/-0.5
ケーブル長(m)300
構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア
対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル
絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色
使用環境条件【動作/保管】-20~60℃
材質(シールド)アルミマイラーテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプCat 6a U/FTP
ケーブルサイズ(AWG)23
電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω
ペア数4 ペア
グリーンマーク認定
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:単線
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
結線方式4対UTPケーブル
通信速度1Gbps
グリーン購入法適合
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)5.9
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。
対応温度範囲が‐40~85℃の幅広い温度範囲に対応しています。
取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
対数(P)4
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
シールドUTPケーブル
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)2.1×7.2
ケーブルタイプフラットタイプ
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合ブーツADT-MC7シリーズ
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)6.4
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線T568B
導体サイズ(AWG[mm2])24
関連キーワード