データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用
仕様A4S型台紙
材質色板紙(古紙配合)
寸法(mm)300×210
エコマーク認定認定
収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)
背幅(mm)7
穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)
紙厚(mm)0.5
シート厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
多彩なメニューに対応する、どんぶり型弁当箱です。
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム
寸法(mm)145×138×110
色グレー
容量(mL)620
段数2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
ポケットは、透明度に限りなくこだわった高透明OPP素材を採用。 。黒ベースの台紙は写真が映えるので、くっきり鮮やかに美しく見せます。 。写真が落ちにくいサイドインポケット。 。見開きにLサイズの写真を12枚収容できるので、写真が見やすく、まとめて一覧する事ができます。 。台紙の増減、差し替えが簡単にできる4穴リングバインダー。後からページの順番を変更したり、欲しいページだけを取り出したりできます。 。画像を保存したCD-Rや思い出の品を一緒に保管できるフリーポケット付。 。タイトルなどが記入できる、保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
材質ポケット:OPP 50ミクロン、黒フィルムCPP 80ミクロン、冊ケース:クラフト紙、カバー(XP-3233):OPP、パッケージ袋(XP-3236・3238):OPP、インデックスシール:紙
穴数リングバインダー4穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×356×80
材質(表紙)布
収納枚数(枚)1008
ポケット黒 Lサイズ2列3段
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示
仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
L判6面のポケットアルバムの扉と最終ページにL判ハーフポケットページとオリジナルカードがセットされています。 L判サイズのポケットも、収納枚数256枚とたっぷり整理いただけます。
収納サイズL判
収納枚数(枚)256
仕様デザインカード付・背見出しポケット付・CDポケット付・スリップケース入
質量(g)580
背幅(mm)22
寸法(縦×横)(mm)303×300
材質(表紙)ポリプロピレン
台紙ポリプロピレン製L判ヨコ6面ポケット2層台紙20枚(透明)、L判ヨコ4面+L判ハーフ4面ポケット2層台紙2枚(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチやカレーにも使い分けできる、どんぶりタイプの保温ランチボックス。残り物を詰めるだけで、まるでカフェのお弁当に。ごはんとおかずを分けて保存できるので、おかずの汁でご飯がふやけたりしないので、美味しい状態で食べることができます。おかず容器のフタは、汁もれしにくいシリコーン蓋。
ステンレス真空断熱構造で温度がキープできます。外びんと内びんの間にある真空断熱層が、中の温度を逃がしにくく、外の熱を中に伝えにくくしているので、保温も保冷も可能です。
ごはん容器・おかず容器は、フタを外して電子レンジで温められる。 ご飯はお茶碗約2杯分入るので、男性にも満足の大きさです。 外容器以外の容器やフタは、食器洗い乾燥機で洗えます。
各容器のフタは確実に閉めてください。漏れて、ヤケドやものを汚す原因になります。ご飯やおかず、スープ類を長時間保存しないでください。変質や腐敗の恐れがありますので、6時間以内を目安に必ず食べきってください。ごはん容器・おかず容器にスープ類は入れないでください。おかず容器は汁もれしにくい構造ですが、閉め方が弱かったり、汁気の多い食品を入れた場合に汁もれを起こすことがありますので、容器を横倒しにしないでください。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ/ポリプロピレン(中材/発泡PP断熱材) 止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体/ポリプロピレン おかず容器フタ/シリコーンゴム
色グレー
容量(mL)800(ごはん容器/400 + おかず容器/400)
質量(g)484
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×14.4×12
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード