5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データの移動・電子納品に最適。 電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。 ブックケース型で収納ケースを保護します。 紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用 仕様A4S型台紙 材質色板紙(古紙配合) 寸法(mm)300×210 エコマーク認定認定 収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース) 背幅(mm)7 穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用) 紙厚(mm)0.5 シート厚さ(mm)7 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 303
1冊
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。
サイズA4タテ 仕様固定式、台紙なし 付属品インデックスラベル1枚 幅(mm)254 高さ(mm)311 タイプタテ型 穴数専用6穴 材質(表紙)PP とじ具の種類スティック式
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。
サイズA4タテ 付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚 高さ(mm)316 タイプタテ型 穴数4穴 材質(表紙)PP とじ具の種類リング式
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD・DVDがハードケースごと収納できます。 薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。 建設CALS/ECのデータ収納に適しています。 6穴仕様で製本用途にも適しています。 白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。 背枕も1包に5本添付 297mm×210mm×厚さ7mm ※ハトメなし 古紙パルプ配合率70%再生紙を使用 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4 穴数6穴 サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし) 表面仕上げエンボス仕上げ グリーン購入法適合 古紙配合率(%)70 仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品 素材再生紙
1箱(5冊)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 対象パソコンUSB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 質量(g)230(本体のみ) 備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く) 対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません コネクタ形状USB Micro-B 対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) 保証期間1年間 対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速 読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速 入力電圧DC+5V
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)