データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用
仕様A4S型台紙
材質色板紙(古紙配合)
寸法(mm)300×210
エコマーク認定認定
収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)
背幅(mm)7
穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)
紙厚(mm)0.5
シート厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。
サイズA4タテ
仕様固定式、台紙なし
付属品インデックスラベル1枚
幅(mm)254
高さ(mm)311
タイプタテ型
穴数専用6穴
材質(表紙)PP
とじ具の種類スティック式
関連キーワード