あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
☆足裏部分には弾力あるパイル生地を使用しています。素足で履いて気持ちいい肌触り♪。☆底には滑りにくい加工のEVA樹脂を使用。☆MサイズLサイズと2サイズ展開なので、ご自宅用は勿論サロンやお店でも使いやすいです
靴タイプスリッパ
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。現場施工も簡単ジョイント式です。
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)150
幅(mm)75
厚さ(mm)18
質量(g)48
防炎性能試験番号EO.900132
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。現場施工も簡単ジョイント式です。
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)150
幅(mm)75
厚さ(mm)18
質量(g)48
防炎性能試験番号EO.900132
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。現場施工も簡単ジョイント式です。
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)75
幅(mm)75
厚さ(mm)18
質量(g)20
防炎性能試験番号EO.900132
超軽量素材EVAラバー採用の樹脂先芯入ショート丈安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に3色展開!
機能超軽量、屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒
材質(先芯)樹脂
足幅3E
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム
JIS規格JIS S級相当
材質(底部)EVA樹脂/合成ゴム
靴タイプブーツ
足裏部分には弾力あるパイル生地を使用しています。
素足で履いて気持ちいい肌触り♪
底には滑りにくい加工のEVA樹脂を使用。
MサイズLサイズと2サイズ展開なので、ご自宅用は勿論サロンやお店でも使いやすいです。
2段階ブラッシング機能です。目詰まりが少なく抜群のメンテナンス性です。耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。高さが均一な安全設計です。現場施工も簡単ジョイント式です。ガイドマット対応です。
用途学校や公共施設の泥や砂落としに
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)20
質量(g)110
防炎性能試験番号EO.900132
ポンプ構造の通気性のあるスリッパを作りました。 足裏部分には弾力あるパイル生地を使用しています。 素足で履いて気持ちいい肌触り♪ 底には滑りにくい加工のEVA樹脂を使用。 。MサイズLサイズと2サイズ展開なので、ご自宅用は勿論サロンやお店でも使いやすいですね。
用途【お手入れ方法】。手洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯機で洗って頂き、その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/綿・レーヨン・麻 中板/ポリプロピレン 底/EVA樹脂
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
軽くて柔らかいEVA(合成樹脂)素材。カップインソール付。ズレにくく、フィット感アップ。靴内の群れを軽減
形状ミドルカット
材質本体:EVA/履き口:ポリエステル/インソール:EVA
種類作業靴
標準質量(g/片足)約150 /S
機能軽量、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
足幅(cm)約9.5
靴タイプ半長靴
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
先芯なし
足幅3E
特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
水洗いOK
先芯なし
足幅3E
甲被と底から空気が抜ける、超通気セーフティーシューズ。
甲被には、速乾メッシュ使用。
樹脂先芯。軽量。EVAカップインソール。クッション性厚底。
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)EVA+TPR
標準質量(g/片足)240
機能軽量、EVAカップインソール、クッション性厚底
足幅3E
材質(先芯)樹脂
表面メッシュ加工で汗を吸収し、靴の中を快適に保ちます
EVA発砲樹脂とポリウレタン発砲樹脂の2層構造でクッション性に自信あり!
カップインソールで足を優しく固定!
抗菌・防臭加工
機能抗菌×防臭
色グレー
材質(本体)ポリウレタン・EVA
生地ポリエステル
片足265g超軽量セフティ!ジーベック史上最軽量!
樹脂先芯でミッドソールにはEVAを使用し、軽量化に加えてクッション性にも優れています。
用途床面等の汚れを気にする職種や屋内作業、内装業にオススメ!
形状ローカット
質量(g)530(26cm/両足)
製法セメント製法
材質(甲被)ニット+合成皮革
先芯樹脂先芯
靴底EVA+ラバー
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。
厚さ(mm)0.7
サイズA4
規格A4
背幅(mm)40
縦(mm)260
横(mm)340
ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)約65(電池含まず)
外形寸法(mm)125×52
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)74
連続動作時間約3.5時間
JIS S級相当の樹脂先芯を使用しています。2cm厚のEVAソールはクッションがよく衝撃を和らげます。踵の樹脂スタビライザーが踵のブレを軽減します。
材質ライニング:ポリエステル、底:EVA+合成ゴム
形状ローカット
規格JIS S級相当
材質(アッパー)ポリエステル+PUスエード
機能クッション性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
60L大容量・高保冷クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の技術を利用した6面真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの高性能断熱材を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。頑丈で耐久性のある金属製バックルを使用しています。大型タイヤを装備し、小さい段差や不整地でも簡単に持ち運びができます。
水平ロングハンドルを採用し、体感重量約30%低減しました(メーカー比較)。大容量サイズで、2Lのペットボトルを立てて収納できます。
材質本体・フタ:EVA樹脂、シリコン樹脂真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×454
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×329×314
仕切りとポケット付きで収納力抜群!持ち運びにも便利な軽くて丈夫な工具バッグ。中身を見渡せて探しやすく取り出しに便利な大きな開口部。可動仕切り付き。車用品・アウトドア用品・シューズケア用品の収納にも。
材質本体:ポリエステル・EVA樹脂 持ち手:ポリプロピレン 面ファスナー:ポリエステル 仕切り:ポリエステル・ポリエチレン
質量(kg)約0.5
容量(L)約4
耐荷重(kg)約5
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)110(持ち手含まず)
内寸(cm)ポケット:約W33×H12
外寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・奥行(mm)130
有効内寸法・高さ(mm)95(仕切り含まず)
有効内寸法・幅(mm)330
フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!
材質本体/PP、取っ手/EVA樹脂
厚さ(mm)本体/1.0
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約18
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
関連資料(2.62MB)
機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)6.4
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
規格2221(2003)
耐切創性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2221X
白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
ヘビ柄アクセントのエナメルハイカットセフティ
幅広&甲高の方にオススメのモデルです
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
標準質量(g/片足)約410(26cm)
足幅4E
・心地よいフィット感と適度な弾力で衝撃を軽減するクッションソールを搭載したセーフティースニーカーです。・両側面に空気穴を配置することでムレを軽減します。・アッパーは迷彩柄とスエード調のデザインです。・クッション性に優れたEVAミッドソール採用しています。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・アウトソールは前面ラバーで地面をしっかりグリップします。・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保します。
材質(アッパー)合成皮革・綿
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
機能抗菌/消臭/クッション性/軽量
足幅3E
材質(先芯)鋼先芯
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
色グレー
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約85×60×厚さ1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
3種類のタフなブラシで3段階ブラッシング。頑固な泥汚れを強力にかき取ります。
材質ベース/エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)、ブラシ/ナイロン
長さ(mm)300
幅(mm)150
厚さ(mm)22
質量(g)370
防炎性能試験番号EO.950508
デニムデザイン浴用シリーズ!表面加工の凹凸デザインにより極力汚れのたまり場を少なくした形状でキレイを長続き。
座面にSIAA基準の抗菌試験に合格した防カビ・抗菌剤配合。凹凸加工が点で触れる、さらりとした肌ざわりの風呂いす。
おしりさらり!通気性が良く軽くて丈夫なアルミ脚タイプ。座面表面にデニム生地のようなデコボコデザイン加工。
デコボコがお尻を点で支えるので座った時にさらりと気持ち良い。またグリップ効果もあり、石鹸水のついた体もすべりにくいのが特徴。
アルミ4本足は乾きやすく、お手入れが楽らく。バスタブの縁にかけることで脚のヌメリ防止に。座面にSIAA基準の抗菌試験に合格した防カビ・抗菌剤配合。
用途バス用品(浴室)
耐荷重(kg)100
機能防カビ・抗菌剤配合
材質(すべり止め)EVA樹脂
材質(脚)アルミニウム合金
材質(座面)ポリプロピレン
材質(キャップ)ポリプロピレン
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり
お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約12
質量(kg)約1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)456×756
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり
お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約12
質量(kg)約0.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)456×606
長時間履いても疲れにくい超軽量設計のハイカットセーフティスニーカーです
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭長時間履いても臭いにくい!
くるぶしまでしっかり保護するハイカットモデル!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
サイド部分に通気性抜群のメッシュを採用しています。
クッション性に優れたEVAミッドソール採用
材質(ソール)EVA樹脂・合成底
足幅3E
人工芝のようなソフトな感触です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約17.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
関連資料(2.62MB)
土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約18
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200
関連資料(2.62MB)
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり
お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約12
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)606×855
バッグ単体でも使いやすいトートバッグタイプのキャリカート。シンプルな無地、シックなデザインが使いやすい。フレームから外してバッグ単体としても使用可能。開口部に巾着袋を搭載しているので容量を21Lから32Lに増やすことが可能。収納力のある大型ポケットを前面に搭載。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き
用途日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ エコバッグ バッグ トートバッグ 2WAY
材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、繊維板
質量(kg)1.6
容量(L)21-32
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:41×30×82.5 / 折り畳み時:41×14×82.5 / バッグ:41×15×34
スタンダードで使いやすい石けん皿
材質本体=AS樹脂、受け皿=EVA樹脂
色グレー
高さ(mm)93
質量(g)121.7
縦(mm)31
横(mm)128
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ