56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー 種類シーリングキャップ 材質ABS
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプ機器接続部用 種類端末カバー 寸法A(mm)94 寸法F(mm)15 寸法D(mm)57 寸法E(mm)50 寸法B(mm)73 寸法C(mm)74
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして 仕様リング肘タイプ その他組立品 タイプハイバック 肘掛 座面高さ(mm)415~532 座幅(mm)472 座奥行(mm)410 昇降方式ガス調節式 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック
1脚
47,980 税込52,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして 仕様リング肘タイプ その他組立品 タイプローバック 肘掛 座面高さ(mm)415~532 座幅(mm)472 座奥行(mm)410 昇降方式ガス調節式 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック
1脚
43,980 税込48,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして その他組立品 タイプハイバック 肘掛 座面高さ(mm)415~532 座幅(mm)472 座奥行(mm)410 昇降方式ガス調節式 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック
1脚
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッションタイプです。弾力性に優れたウレタンクッションを背面に使用した上位タイプ。クロスカラーは7色から選択できます。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして 仕様肘なしタイプ その他【お届け状態】完成品 タイプハイバック 肘掛 座幅(mm)492 座高(mm)425~545 座奥行(mm)450~500 昇降方式ガス調節式 ランバーサポート
1個
87,980 税込96,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして タイプローバック 座幅(mm)472 座奥行(mm)410 昇降方式ガス調節式 グリーン購入法適合
1脚
35,980 税込39,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ 材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)