7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)4(コード含まず) プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型) 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み) 型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン 質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g コード長さ(m)約1.2 プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字) ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10 最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10 音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み) 型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン 質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g コード長さ(m)約1.2 プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字) ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10 最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10 音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 プラグ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(10) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5 3極ミニプラグ(L型)
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー 質量(g)約 255 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)約 1.2 感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) 周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コード片出し(着脱式) 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA) 充電時間(時間)約 3.5 連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時) 充電方式USB マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型 通信距離(m)約 10 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC, AAC,LDAC 音量調節タッチセンサー 連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツ使用時でも高音質が楽しめるパワフルなΦ8.8mmドライバー。 水で洗える防水性能IPX5グレード。 軽量でしなやかにフィットする新設計イヤハンガーにより、長時間でも快適な装着感をキープ。 遮音性に優れたイヤピースと外部音が聞こえやすいアクティブフィットイヤピースの2種類付属。
コード長さ(m)1.2(U型/右側のコードが長くなっています) 付属品イヤピース(ファインフィットイヤピース:XS、S、M、L/アクティブフィットイヤピース:S、M、L)、コードクリップ 型式ダイナミック型 質量(g)約7(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)105/mW インピーダンス(Ω)17 最大入力(mW)40 ドライバー径(Φmm)8.8
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)