55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 規格IP43 板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています 材質AAS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) 保護等級IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。再生樹脂のECOタイプ。袋止め枠付
容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×360×450 トラスコ品番438-4300 材質再生ポリプロピレン(PP)100% 形状角型 幅(mm)220 質量(kg)1.2 グレーストーン 高さ(mm)450 奥行(mm)360 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。足で簡単に開閉できるため、手を汚さずにゴミを捨てることができます。底部には吸盤が付いており、踏み込む際のズレを防ぎ、安定した使用感を提供します。袋留めホルダー付き。
用途ホテルやオフィス、トイレなどに 材質蓋・本体:PP、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り) 幅(mm)190 質量(kg)1.1 グレー 高さ(mm)340 奥行(mm)294 容量(L)10
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-84 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-85 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1パック(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1010 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-87 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1070 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-86 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 定格125V・15A・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数8 コンセント形状3P 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ 機能雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域使用可能地域:日本国内 アズワン品番64-9093-83 マグネットあり プラグ形状3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5 材質PP サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm 内寸(mm)1305×300×134 フタなし 底形状TP格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
1箱
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別SK464L 材質PP 有効内寸(mm)627×459×358 外寸(mm)670×503×380 内寸(mm)635×468×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TPボックス TP461.25
種別SK461.25 材質PP 有効内寸(mm)626×459×101 外寸(mm)670×503×126 内寸(mm)635×468×111 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])42.2(4303) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別SK204050 材質PP 有効内寸(mm)627×459×127 外寸(mm)670×503×149 内寸(mm)635×468×137 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK391.5 材質PP 有効内寸(mm)961×291×124 外寸(mm)1005×335×149 内寸(mm)970×300×134 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK205406 材質PP 有効内寸(mm)794×292×219 外寸(mm)838×335×241 内寸(mm)803×300×229 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])17.34(1770) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK484L 材質PP 有効内寸(mm)794×459×358 外寸(mm)838×503×380 内寸(mm)803×468×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])17.44(1780) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP463LB
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別208001-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)626×459×266 外寸(mm)670×503×288 内寸(mm)635×468×276 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK462.5 材質PP 有効内寸(mm)627×459×216 外寸(mm)670×503×241 内寸(mm)635×468×226 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])28.4(2895) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP331L
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型 種別201078-00 材質ポリプロピレン(PP) 形状底面/SF タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)292×292×81 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×91 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])9.65[985] コンテナ種類ベタ目
1箱(30個)
24,980 税込27,478
当日出荷

種別SK462B 材質PP 有効内寸(mm)626×459×172 外寸(mm)670×503×195 内寸(mm)635×468×182 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK206900 材質PP 有効内寸(mm)626×291×358 外寸(mm)670×335×380 内寸(mm)635×300×368 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556610 材質PP 有効内寸(mm)633×298×172 外寸(mm)670×335×195 内寸(mm)635×300×182 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK208001 材質PP 有効内寸(mm)626×459×266 外寸(mm)670×503×288 内寸(mm)635×468×276 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556750 材質PP 有効内寸(mm)633×466×172 外寸(mm)670×503×195 内寸(mm)635×468×182 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.66(1700)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK210701 材質PP 有効内寸(mm)458×458×492 外寸(mm)503×503×519 内寸(mm)468×468×502 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])23.5(2400) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK462 材質PP 有効内寸(mm)626×458×170 外寸(mm)670×503×195 内寸(mm)635×468×180 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556780 材質PP 有効内寸(mm)633×466×217 外寸(mm)670×503×241 内寸(mm)635×468×227 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])13.30(1360)
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK206602 材質PP 有効内寸(mm)962×292×219 外寸(mm)1005×335×241 内寸(mm)970×300×229 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])13.23(1350) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK384L 材質PP 有効内寸(mm)794×292×358 外寸(mm)838×335×380 内寸(mm)803×300×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])16.42(1675) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品サンボックス 41-2 取手無
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP462LB
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別205305-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)627×459×173 外寸(mm)670×503×195 内寸(mm)635×468×183 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPボックス # 30 本体
エコ商品
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54 材質本体EPP20倍 フタEPP30倍 高さ(mm)【外寸】210 容量(L)30 短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】344 長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】510 圧縮荷重(kN[kgf])5.88kN(600kgf) 内寸(高さH)(mm)170【有効内寸】160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKTP482LGL 材質PP 有効内寸(mm)794×459×173 外寸(mm)838×503×195 内寸(mm)803×468×183 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])20.8(2125) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP464L
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別210800-00 材質PP 形状底面/SF 有効内寸(mm)627×459×358 外寸(mm)670×503×380 内寸(mm)635×468×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TPボックス TPOー343T 青
フタの有無なし 種別SK556760 材質PP 質量(kg)2 有効内寸(mm)465×299×264 外寸(mm)503×335×288 内寸(mm)468×300×274 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.56(1180)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フタの有無なし 種別SK556730 材質PP 有効内寸(mm)563×333×182 外寸(mm)610×380×210 内寸(mm)570×340×192 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])41.5(4230)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556710 材質PP 有効内寸(mm)1300×433×168 外寸(mm)1340×503×195 内寸(mm)1300×453×178 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.04(1840)
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)