11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,110 税込1,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライラック
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm キャスターあり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付 全長(mm)840 直径(Φmm)使用時:1000 質量(g)450
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘は、手のひらサイズに畳めるコンパクトミニ傘です。5段階に折り畳む仕様になっており、コンパクト&スリムでカバンの中でもかさ張りません。
用途紫外線対策・雨傘用に。 材質中棒:鉄、手元:PP マット 質量(g)220 寸法(cm)長さ約17、直径約91 開閉手開き
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途小部屋を造って吸音 付属品六角レンチ 幅(mm)2910 質量(kg)100.3 高さ(mm)2158 奥行(mm)1940 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2843×1887×2146 組立時間40分程度/3人以上
1個(1台)
600,000 税込660,000
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘 直径100cm。体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます。カーボン骨で強度が高い。UVカット率99.9%。遮光率100%。紫外線保護指数UPF50+。雨傘と同等の撥水加工。コーティング加工ではないので気になる臭いもありません。ゆとりあるサイズ感55cmタイプ。軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着 材質ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン グレー 質量(g)158 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×230
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘 直径84cm。体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます。カーボン骨で強度が高い。UVカット率99.9%。遮光率100%。紫外線保護指数UPF50+。雨傘と同等の撥水加工。コーティング加工ではないので気になる臭いもありません。軽さを追及した50cmタイプ。軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着 グレー 質量(g)115
1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
1個ほか
45,000 税込49,500
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途小部屋を造って吸音 付属品六角レンチ 材質吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール 幅(mm)2910 質量(kg)126.8 高さ(mm)2158 奥行(mm)2910 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2843×2843×2146 組立時間40分程度/3人以上 取扱説明書(15.05MB)
1個(1台)
700,000 税込770,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ppt