メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様C種合格品
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)12
耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。
材質ポリエチレン(PE)
標準幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1637
色グレー
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。
材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン
形状折りたたみタイプ
色グレー
防炎性能試験番号F-13-1467
ハトメピッチ(cm)30
幅(m)1.8
特性防音
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
こんなお得な商品も!

結束ひも シート用
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途シート同士を連結する際に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音
形状ロールタイプ
材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.4
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ハトメピッチ(mm)300
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。
色グレー
特性防炎
目合い(mm)(メッシュ)1
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)9
長さ(m)50
引裂強度(N)縦230、横205
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50
防炎性能試験番号CO 010003
幅(m)0.9
引張強度(N/3cm)縦645、横639
オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
種別真鍮ハトメ
形状折りたたみタイプ
色グレー
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦15×横16
引裂強度(N)縦450×横450
材質(ハトメ)真鍮(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦1400×横1700
特性防音、耐候
材質(ロープ)ポリプロピレン
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。
色グレー
形状ロールタイプ
特性難燃
仕上り寸法(m)1.8×100
シート厚さ(mm)0.12
トラスコ品番354-7647
タイプ継ぎ目無し
規格1.81m×100m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦21×横14
質量(g/m2)94
引裂強度(N)縦135×横78
引張強度(N/50mm)縦450×横275
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。
低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。
塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。
しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。
消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46
色グレー
特性防音、防炎
種別真鍮ハトメ
材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン
形状折りたたみタイプ
タイプ継ぎ目なし
ハトメピッチ(mm)約300
引張強度(N)縦170、横135
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音
厚さ(mm)1
色グレー
特性防音・耐久性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)0.67
色グレー
仕上り寸法(m)1.92×3.60
特性防音
材質(ハトメ)真鍮
ハトメピッチ(mm)約300
材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)800
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
主役を引き立てるシンプルなカラーのシート。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てで写真映えするシンプルなカラーのシートです。
用途ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)130
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
こんなお得な商品も!

防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。
色グレー
特性防音
シート厚さ(mm)0.5
材質PVC/ポリエステル
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)30×42.5
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に
厚さ(mm)0.3
色グレー
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ