WD Elements SE SSDは、軽量&コンパクトなUSB 3.0対応のポータブルSSDです。読み出し速度は最大400MB/秒と高速です。ポケットサイズの小型&2mからの落下試験をクリアする耐衝撃性を備えており、外出先での使用にも最適です。安心の3年保証です。
インターフェイスUSB3.0
対応OSWindows10、macOS Big Sur、Catalina、Mojave(※互換性はユーザーのハードウェア校正とオペレーティングシステムにより異なります。)
フォーマット形式ドライブ:exFAt
電源USBポートより給電
保証期間3年
付属品USB3.0ケーブル、クイックインストールガイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.5×64.5×8.72
質量(g)210
色グレー
トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
寸法(mm)81.4×33.6×7.5
色アイロングレー
質量(g)31
接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)1050
書込速度(MB/s)950
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s
材質アルミニウム + ゴム
寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4
色グレー
質量(g)13.8
インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能)
動作温度0℃ - 70℃
保証期間5年限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード