カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • コイルホース(1)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
ホース長さ(m)
  • 0.81(1)
  • 1.04(1)
  • 1.28(1)
  • 2.45(1)
  • 3.65(1)
  • 4.75(1)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(28)
  • 色オレンジ(13)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(31)
  • 色シルバー(9)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(15)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(86)
  • 色ブルー(37)
  • 色ベージュ(13)
  • 色ホワイト(42)
  • 色レッド(12)
  • 色柄物(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
使用流体
  • 空気(1)
空気
材質
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
樹脂・石材
ブランド
  • 千代田通商(1)
  • 日本製線(9)
  • SK11(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ホームテイスト(2)
  • サカエ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • トーシンコーポレーション(1)
千代田通商・日本製線・SK11・アイリスオーヤマ・TRUSCO・ホームテイスト・サカエ・ナカバヤシ・PANDUIT(パンドウイット)・トーシンコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスシーツ アイリスオーヤマボックスシーツアイリスオーヤマ
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300
掛け布団カバー アイリスオーヤマ掛け布団カバーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】日本製線
10,980税込12,078
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル日本製線
46,980税込51,678
1巻(305m)
8日以内出荷
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル日本製線
55,980税込61,578
1巻(305m)
8日以内出荷
使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。
番号【ULファイル】E306664ケーブル外径(Φmm)6.5概算質量(kg/km)50導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.57(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル日本製線
43,980税込48,378
1巻(305m)
8日以内出荷
UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
27,980税込30,778
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
CAPOTTO よく使う1本が見つかるペンスタンド ナカバヤシCAPOTTO よく使う1本が見つかるペンスタンドナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り)、ポリエチレンフォーム(ペン立て底の緩衝材)質量(g)約200寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151構成ペン立て×1、浅カップ×1、仕切り×1、底カップ×1RoHS指令(10物質対応)対応
スマホケース SK11スマホケースSK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。フラップ付きのポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビタイプポーチ型
スマホケース SK11スマホケースSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビタイプポーチ型
シザーケース SK11シザーケースSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。マグネットホック付きのメインポケットです。前面はファスナー付きのポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル 日本製線環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル日本製線
49,980税込54,978
1巻(200m)
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル日本製線
42,980税込47,278
1巻(200m)
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
クレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付きホームテイスト
16,980税込18,678
1脚
5日以内出荷
背もたれが背中に合わせて形状が変わるオフィスチェア。背もたれの特殊加工により座りながら背中をぐっと反らせることができるので、作業中にストレッチ&リフレッシュができます。カラーリングもブラックフレームベースで3色、ホワイトフレームベースで3色の合計6色のラインナップなので、様々なテイストに合わせる事ができます。背もたれに関する動画はこちら:https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-50bkb.html
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル耐荷重(kg)80
オフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式ホームテイスト
75,980税込83,578
1脚
5日以内出荷
様々なワークスタイルをしっかりサポート。ハイスペックで存在感のあるデザインの高級オフィスチェア。様々な調整機能が備わっており快適な座り心地を体感できます。昇降式/座面は50~59cmまで高さ調整が可能。背もたれ・座面・ヘッドレストはメッシュ生地/通気性の良いメッシュ生地を採用。長時間のオフィスワークでも熱がこもらないのでいつでも快適。腰サポート(ランバーサポート)/腰部分に腰サポート(ランバーサポート)付き。長時間ワークに適しており、腰への負担軽減に。ここもメッシュ生地を使用しているので快適性も抜群。ヘッドレスト/前後への位置調整、首振り、高さ調整が可能。常に最適な位置にフィットさせられるヘッドレスト。【GIF動画】https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-72.html
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質アルミニウム合金(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルグレー耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70.5×125-134座面高さ(mm)50-59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×70.5×125-134座面高(cm)50-59
スマホケース SK11スマホケースSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。前面ポケットもファスナー付です。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビダークグレータイプポーチ型
スマホケース SK11スマホケースSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。前面ポケットもファスナー付です。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビグレータイプポーチ型
RIM TAPER 【リム テーパー】 トーシンコーポレーションRIM TAPER 【リム テーパー】トーシンコーポレーション
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
植栽レイアウトがし易い円錐型(テーパー)のGRC製プランター。植物とプランターの間にあるリム(縁)がポイント。リム形状があることで植栽の移動も楽に行えます。
用途商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸材質GRC排水穴なし
カラーターポリンシート(防炎 類)シートタイプ TRUSCOカラーターポリンシート(防炎 類)シートタイプTRUSCO
61,980税込68,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮形状折りたたみタイプ質量(kg)8.4長さ(m)5.4ハトメ数60引裂強度(N)縦69、横69呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)30幅(m)3.6引張強度(N/3cm)縦559、横539
CSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無し質量(kg)17ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル色(天板)アイボリー支柱径(Φmm)25.4棚板寸法(mm)600×400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.11MB)グリーン購入法適合
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2