環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル

環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル - 日本製線

1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。
パッチコード製作に最適なケーブルです。

ケーブル外径(Φmm)
6
概算質量(kg/km)
36
導体
撚線
対数(P)
4P
導体径(mm)
7/0.2(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
内容量
1巻(200m)
全13種類を絞り込む
色
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755427174P EM-NSGDT6-PC-B(BK)【外被】黒(BK)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427264P EM-NSGDT6-PC-B(BL)【外被】青(BL)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427354P EM-NSGDT6-PC-B(BR)【外被】茶(BR)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427514P EM-NSGDT6-PC-B(DG)【外被】緑(DG)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427604P EM-NSGDT6-PC-B(GG)【外被】若草(GG)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427694P EM-NSGDT6-PC-B(GY)【外被】灰(GY)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427784P EM-NSGDT6-PC-B(IV)【外被】象牙(IV)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427874P EM-NSGDT6-PC-B(OR)【外被】橙(OR)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755427964P EM-NSGDT6-PC-B(PK)【外被】桃(PK)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428054P EM-NSGDT6-PC-B(PU)【外被】紫(PU)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428214P EM-NSGDT6-PC-B(RD)【外被】赤(RD)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428304P EM-NSGDT6-PC-B(WH)【外被】白(WH)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428394P EM-NSGDT6-PC-B(YW)【外被】黄(YW)
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする