1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル
使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。
ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。
- 番号
- 【ULファイル】E306664
- ケーブル外径(Φmm)
- 6.5
- 概算質量(kg/km)
- 50
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 4P
- 導体径(mm)
- 0.57(AWG23)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブルタイプ
- U/UTP
- カテゴリー
- Cat.6
- 絶縁体外径(Φmm)
- 1
- 内容量
- 1巻(305m)
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~カテゴリ






















