シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。
折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3
規格USB2.0規格正規認証品
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
シールド方法:2重シールド
パッケージ袋+ステッカー
対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
コネクタ形状USB Type-C(TM) オス - USB Type-C(TM) オス
メッキ金メッキピン
仕様パワーデリバリー対応:○、環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。
折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。
USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3
規格USB2.0規格正規認証品
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
シールド2重シールド
コネクタ形状USB-A オス
パッケージ袋+ステッカー
対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル
質量(g)82
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
最大解像度8K @ 30Hz
保証期間2年間
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス
色グレー
ケーブル種類メッシュ
対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、Proコントローラー
インターフェイスUSB2.0
適合用途充電・データ転送用
USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
材質端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル
規格USB2.0
コネクタ形状USB-C
充電池タイプPD60W
伝送速度(Mbps)最大40
シールド形状2重シールド
コンパクトなPD対応モバイルバッテリーが新登場。30Wの高出力が可能なUSB-Cと22.5W高出力のUSB-Aポートを搭載し、iPhoneやGalaxy、iPad Proなど、さまざまなデバイスが充電できる30W対応モバイルバッテリーです。入力も30Wに対応しており、約2時間ほどでフル充電OK。外出前の充電時間を短縮し、効率よく利用できます。製品には最大60WのUSB-Cケーブルも付属しており、旅行や出張のお供にもピッタリです。
色グレー
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44
外径(Φmm)4.8、32 AWG
保証期間2年間
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)
コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)
材質(被膜)TPE
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5
色グレー、ブラック
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
コネクタ形状Type-C
質量(g)26
保証期間2年間
外径(Φmm)4.8、32 AWG
材質(被膜)TPE
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
メッキニッケル
最大解像度8K @ 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル。やわらかく、絡まない。60W出力に対応。安心と信頼のMFi認証。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
色ラテグレージュ
質量(g)約38(パッケージ込み)
規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ケーブル長(m)1
本体質量(g)約31
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オスorオス
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル。やわらかく、絡まない。60W出力に対応。安心と信頼のMFi認証。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
色ラテグレージュ
質量(g)約74(パッケージ込み)
規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ケーブル長(m)2
本体質量(g)約67
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズスマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オスorオス
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
質量(g)29
保証期間2年間
外径(Φmm)4.8、32 AWG
材質(被膜)TPE
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
メッキゴールド
データ転送速度10Gbps
最大解像度8K @ 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル
色グレー、ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ形状Type-C
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47
外径(Φmm)4.8、32 AWG
保証期間2年間
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
材質(被膜)TPE
転送速度(Gbps)最大データ:10
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
コネクタ形状形状1:USB Type-C(TM)プラグ、形状2:USB Type-Cプラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど
保証期間1年間
モードALTモード対応:×
環境環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ
メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
パッケージ形態:袋+ステッカー
ワット数対応:最大60W
USBUSB Power Delivery対応:○
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 36
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 160
使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー
定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A
バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh
充電時間空の状態から満充電まで約 2時間
出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A
使用可能回数約 1000回
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降
オス形状USB Type-C - HDMI
変換タイプオス-オス
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.1 FRL
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 。やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルバンド
色グレー
規格USB2.0準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類やわらか
適合用途充電
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
適合用途充電/データ転送
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約110
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)3
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V/5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×約13.2×約89.5
充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)5
使用可能回数(くり返し)500回
JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書
色スペースグレー
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)180
対応解像度4K 3840×2160@60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
適合用途充電/データ転送
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
規格最大60W(20V/3A)充電対応
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)
質量(g)約112
出力5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A)
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/2.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子USB Type-Cポート
繰り返し使用500回
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約200
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)3
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V/10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.4×約23.5×約89.5
充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)3
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)5
使用可能回数(くり返し)500回
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適
コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応解像度3840×2160(4K)
オーディオ機能7.1ch
保証期間3年間
動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)
保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)
湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)
幅(mm)22
ケーブル種類スタンダード
変換タイプオス - オス
仕様帯域幅:HBR3
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプ。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで小さなバッグやポケットに入れても気にならない、毎日持ち歩けるサイズです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びにぴったりの小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.1m)
質量(g)約112
外形寸法(mm)幅約63×奥行約13.5×高さ約94.5
コネクタ形状電源入力側:USB Type-Cポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-C:3、USB-:2.4
対応機種LightningおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
電池種類:充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)定格:3.7V 5000
使用可能回数くり返し:500回
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。
プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。
USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.88MB)
適合用途転送/充電
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。
仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応
規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル種類やわらか
適合用途充電・電源供給やデータ転送
USB-C ケーブル。HP Engage One Pro USB-C cable gray。
色グレー
コネクタ形状USB-C
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様●コネクタA:USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)●コネクタB:HDMI
色スペースグレー
質量(g)50
適合規格HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト
ケーブル長(m)1
対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等
最大出力3A(MAX)
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)480
ポートの種類USB-A to USB-C
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ドスパラ GALLERIA DL7C-IG-C6
材質バッグ:ポリエステル(防水)
サイズフィルム:16インチ 解像度(2560×1600)
質量(g)バッグ:約260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×300×25
特性耐衝撃、防水、撥水
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約350×290
パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(cm)30.6
色グレー
長さ(mm)86
幅(mm)27
高さ(mm)16
質量(g)28
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
メス形状Mini DisplayPort (20ピン)
変換タイプオス - メス
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
色ラテグレージュ
ケーブル種類やわらか、耐久性
適合用途充電/データ転送
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種
規格最大3A 充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ