黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。
黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。
ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。
壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。
別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。
スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。
本製品を、木ねじを使用して固定することができます。
壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。
本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。
同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1
セット内容部品・オプション
色グレー
質量(g)23
コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ミゼットキャビネットにキャスターが付いた移動型です。
材質スチール(粉体塗装)
色ライトグレー
奥行(mm)411
間口(mm)422
キャスター径(Φmm)50
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)160
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)27
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
ミゼットキャビネットを取付けられるワゴンです。ミゼットキャビネットを取付る場合は、下棚は逆付けになります。
材質スチール(粉体塗装)
色ライトグレー
奥行(mm)411
間口(mm)422
キャスター径(Φmm)50
棚板3段
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)60
棚板調整ピッチ(mm)120
裾IN&OUT両方OK!洗練バイカラー×タックデザインのキレイめブラウス。エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
用途ブラウス
性別女性用
材質ポリエステル100%
機能ストレッチ、ホームクリーニング可能
裾IN&OUT両方OK!洗練バイカラー×タックデザインのキレイめブラウス。エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
用途ブラウス
肩幅(cm)43
袖丈(cm)60
着丈(cm)56
機能ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)120
性別女性用
用途クローゼットのようなしっかりした形のハンガーラック。引出しが付いているので隠す収納も、サッとかけるだけの収納も両方を兼ね備えたワードローブです。高さは3段階に調節できるので、子供でも大人でも使いやすい。一人暮らしのお部屋にもピッタリ。家族で並べて使うのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅60×奥行40×高さ181cm【表面材】プリント紙木質繊維板【生産国】マレーシア【備考】組立品
材質プリント紙化粧繊維板
備考〇組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39.5×181
用途クローゼットのようなしっかりした形のハンガーラック。引出しが付いているので隠す収納も、サッとかけるだけの収納も両方を兼ね備えたワードローブです。高さは3段階に調節できるので、子供でも大人でも使いやすい。一人暮らしのお部屋にもピッタリ。家族で並べて使うのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅89×奥行40×高さ181cm【表面材】プリント紙木質繊維板【生産国】マレーシア【備考】組立品
材質プリント紙化粧繊維板
備考〇組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×39.5×181
関連キーワード