スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品。くり返し充電。充電残量は4つのLEDで確認可能。充電式リチウムイオン電池:2600mAh。<ご使用上の注意>。他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー
仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80
質量(g)70
出力DC5V 1.2A
入力DC5V 1A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22
バッテリー容量(mAh)2600
USBポート数1個口
充電端子USB[micro-B]
給電端子USB[A]
関連キーワード