最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現
高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載
メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます
・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型
仕様リモコン・マイク対応
接続方式Bluetooth
深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。
深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約8(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)5~42000
音圧レベル(dB)105(出力)
プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
インピーダンス(Ω)13
ドライバーユニット(Φmm)11
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
関連キーワード