2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)プラスチック 質量(g)30.2(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)23.4×68×14.4 ケーブル長(m)0.145 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 対応解像度最大4K@60Hz(理論値) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。 DisplayPort Alt mode対応しています。 MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)プラスチック/アルミ 質量(g)28.6(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)23.4×68×14.4 コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 対応解像度最大1080p@60Hz(理論値) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状VGA 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷