6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯 材質ABS/メタル合金 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480 電源コード(m)約1.37 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.9MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様転倒スイッチ付 材質 質量(kg)0.9 高さ(mm)210 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球25WE17スペースランプ セード寸法(mm)Φ135 アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ100
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26) 質量(kg)3.3 真鍮古味 高さ(mm)1509 材質(本体) 消費電力(W)4.2 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2400 幅(Φmm)560 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 電球の種類LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220) 質量(kg)0.8 高さ(mm)290 種類器具:LED一体型 構造防雨型 定格消費電力(W)2.7 色温度(K)2700 幅(Φmm)135 材質(カバー)アクリル(透明・模様入) ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 タッチスイッチ仕様3段階調光 調光方式段調光 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) バイカラーフレーム 樹脂脚モデル。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。バイカラーフレームモデルは本体ブラックに背フレーム3色(ゴールド、レッド、シルバー)を組み合わせたスタイリッシュなデザインのモデルです。
タイプ【座高】標準 外寸法・幅(mm)590 外寸法・高さ(mm)890 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)585
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)