2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B×1 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格USBマスストレージクラス 動作環境5~35℃/20~80% 電源供給バスパワー セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 連続使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作湿度(%)5~85 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線2.4GHz 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式レーザー方式
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)