本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。
用途圧着工具ミニサイズ2本の収納に最適です。
材質人工皮革
寸法(mm)270×100×60
色ブラック/ゴールド
質量(g)163
タイプ圧着2段ホルダー大
ベルト通し幅(mm)65対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。
寸法(mm)100×70×270
質量(g)176
タイプ2段
生地1680デニール
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
関連キーワード