マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)18
機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル種類L型
イーサネット対応対応
コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm
変換タイプオス-メス
関連キーワード