28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。 外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。 台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。 ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。 ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径) 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。 固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。 音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。 音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。 樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4 直径(Φmm)33
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感漂うオールメタル製 音色は余韻のあるやさしい響き ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時) 付属品Φ22.2mm用パッキン 直径(Φmm)45
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ) 全長(mm)83
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り外ししやすいワンタッチバンドタイプ。ハンドル径に合わせて2種類のバンドが用意されています。音色もよく、コンパクトなので、外観を損なわず取付が可能です。
ゴールド
1個
699 税込769
31日以内出荷

1個
938 税込1,032
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) 質量(g)25 直径(Φmm)ワン:23
1個
449 税込494
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用) 質量(g)40 寸法(Φmm)ワン:33 JIS規格合格 材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
1個
429 税込472
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでスマートなデザイン。真鍮ベルの中で群を抜いて軽量。軽快車はもちろん軽量化にこだわるスポーツ車にも最適。壊れにくい構造。雨天時でも音が曇らずに響きます
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用) 質量(g)34 寸法(Φmm)ワン:33 JIS規格合格
1個
519 税込571
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。シンプルでスマートなデザイン
取付径(Φmm)25.4(22.2Φはパッキン使用) 質量(g)40 直径(Φmm)ワン:33
1個
549 税込604
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全天候型ベル。雨天侯にベルわんに水滴が付着しても音色に変化が少ない・澄んだ音色が広がります。世界初!ハンドル先端取付型ベル。左右どちらでも使用できます。通常のハンドル全てに取り付け可能。握り部分から手が外れにくい
取付径(Φmm)22.2 材質樹脂:耐久性に優れたポリカーボネイト(PC)、わん:真鍮材、ボルト:ステンレス 質量(g)50 寸法(Φmm)ワン:33
1個
579 税込637
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーバンドで固定可能なベル ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能 ベルとブラケットは取り外しが可能 中心軸に金属部品を使用し強度は抜群 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)19~33 材質真鍮 直径(Φmm)33 質量(g)42
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。工具不要で簡単取付。ベルの脱着機能付き
取付径(Φmm)19~32 質量(g)42 直径(Φmm)ワン:33
1個
899 税込989
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮 全長(mm)52(テープ含まず) 直径(Φmm)38 質量(g)36(テープ含む)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京ベルGEARed BELL
外部ローターを回転させて鳴らすレバーレスのベル 指にかかりやすい歯車(ギア)デザインのローター 内部ギアの動きが透けて見えるおしゃれな構造 安心の日本製
取付径(Φmm)22.2 材質アルミニウム(音響体)、ポリカーボネート(ローター)、ポリプロピレン(本体) 直径(Φmm)48 質量(g)27
1個
479 税込527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮 ゴールド 質量(g)70 取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8 質量(g)25 直径(Φmm)ワン:23
1個
539 税込593
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ。固定力抜群の新素材のパッキン使用。引手は360度回転可能
取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8 質量(g)40 直径(Φmm)ワン:33
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) 質量(g)80 直径(Φmm)ワン:45
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A HEADにスッキリ取付。Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時) 質量(g)65 直径(Φmm)ワン:45
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A HEADにスッキリ取付。Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時) 質量(g)58 直径(Φmm)ワン:45
1個
959 税込1,055
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)