6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)約8(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)5~42000 音圧レベル(dB)105(出力) プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) インピーダンス(Ω)13 ドライバーユニット(Φmm)11 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現 高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載 メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます ・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用 ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型 仕様リモコン・マイク対応 接続方式Bluetooth
1個
7,700 税込8,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。 ディープモーション・ドライバー 広大な振動板面積を持つ専用のΦ53mmドライバーを搭載。深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を放ちます。 トップマウントPCB方式 振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整します。 エアフローベース・ベンティングシステム ドライバー特性に応じた最良の位置にベント(空気孔)を配置。筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低音の出力能率を向上させることで、上質な低域再生を実現します。 制振エンクロージャーデザイン リング状に成型したアルミニウム材をハウジングにマウントした、強硬なエンクロージャーデザインを採用。ドライバー駆動による不要な共振を頑丈なリングで抑制し、締まりのあるクリアな再生音を引き出します。
型式密閉ダイナミック型 質量(g)約254(コード除く) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)8~24,000 音圧レベル(dB)106(出力) インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)750 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。 ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。 抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。 優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)約8(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)5~25,000 音圧レベル(dB)103(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12.5 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)