セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
色シルバー
材種貝:3.0×19mm
表面仕上げSUS304素地
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
色シルバー
材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm
表面仕上げSUS304素地
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容留め付けビス30本、エンドキャップ10個(左右各5個)、エンドキャップ留め付けビス10本、施工説明書
材質アルミニウム
長さ(mm)2100
幅(mm)30
色シルバー
材種貝:3.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
セット内容雨樋アタッチメントx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4
適合シリーズフーゴFワイド
色シルバー
寸法L(mm)102
寸法H(mm)35~120
仕上SUS304素地
寸法L(mm)108
寸法H(mm)30~105
適合サイズ桶:PC50
材種貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm
適合メーカーパナソニック
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/取付ねじ付(Φ4x13ナベピアス)
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
用途ロングツタワンD用部材です。
セット内容左右各1個、留め付けビス2本
材質AES樹脂
色シルバー
材種貝:2.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2
適合シリーズメジャーポートⅡ
セット内容雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
寸法L(mm)40
適合サイズ樋:60
材種貝:1.0×15mm
表面仕上げSUS304素地
セット内容ボルト、ナット M8×20
色シルバー
材種貝:2.0×32mm
表面仕上げSUS304素地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ