11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャストコーポレーションスーパージャンボのぼり用ポール
スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。 大きくのぼりをアピールできます。
材質ポール:アルミ、スタンド:プラスチック シルバー 仕様4段伸縮式 質量(kg)ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72 直径(Φmm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド組立時)200×790×790
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。 最長40cm伸縮可能です。
用途卓上旗用に。 仕様伸縮式 材質/仕上スチール/クロームメッキ シルバー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) シルバー 寸法(m)1.5~4.0 長さ(mm)横棒:1200 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

材質ポリエチレン樹脂 寸法(mm)底面Φ470の6角形×H400 質量(kg)1.3(満水時:約21.3) 適合ポール径(Φmm)16~32(下部キャップ32まで)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150 直径(mm)18 シルバー黒段塗り 仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ジャストコーポレーションT型卓上ポール&スタンド伸縮式
卓上のぼり(120×360mm)を2枚、T型にセット出来ます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
材質スチール・ステンレス・銅 シルバー 長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140 台座寸法(mm)幅:90
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ジャストコーポレーションクロス型卓上ポール&スタンド伸縮式
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。 また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質スチール・ステンレス・銅 シルバー 長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140 台座寸法(mm)幅:90
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷