4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth(R)パンタグラフミニキーボードです。 。省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 。※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。 。Windows OS、Android OS/macOS/iOS、iPadOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語78キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
その他適合規格:Bluetooth 3.0 Class2 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 シルバー 質量(g)(キーボード本体)約264 ※電池を含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間6カ月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 ホットキー数13キー 接続台数(可能台数)3台 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安:約1.1年 ※メーカーテスト値 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約110 タイプメンブレン 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)100未満/1ポート
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 接続方式Bluetooth(R)無線方式 シルバー キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSmacOS HighSierra(10.13) (OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。) 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したMacintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 接続台数1台のみ プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷