3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ内に2枚の替刃を内蔵。アルミダイカストボティ
規格L型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29 製品質量(g)152 適合替刃替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品専用計量カップ 寸法(mm)400×70×70 ブラック/シルバー 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)70×70×400(ブレンダー装着時) 本体質量(g)910(ブレンダー装着時) カップ容量(mL)約600 コード 回転数13800(ブレンダー装着時) コーティング【カッター】ステンレス 定格時間ブレンダー60秒 スピード調節 アタッチメントブレンダーステンレス製泡立て器
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷