機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
セット内容服のみ
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容服のみ
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
セット内容服のみ
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
セット内容セット品
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)
セット内容セット品
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容服のみ
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ。涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間3.5時間
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)12、10、8、6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ。涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間3.5時間
商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)12、10、8、6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間3.5時間
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)20、17、13.5、10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)20、17、13.5、10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)
セット内容セット品
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】75
厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31
高さ(mm)【バッテリー】115
質量(g)【バッテリー】315【ファン】84
出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプです。涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。裾の折り返しにより風漏れを防ぐ新機能!(折り返し部の調整ゴムでウエストに合わせて調節可能です。)。ウエストを締め付けず、着心地が良く、裾が上がりにくい!。裾の下にも風が流れズボン内が蒸れにくい!。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾折り返し(風漏れ防止) / ペン差し / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ 脱着フード(別売り) / 3Dエリ(高襟仕様)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)対応
タイプベスト
取付場所【ファン】脇ファン
素材ポリエステル100%
制電素材で快適安全に作業できるJIS T8118(帯電防止規格)適合の脇ファンタイプです。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。ファスナーボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくいです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット12cmX16cm ひんやりパック対応 / ペン差し / 脱着フード(別売り)
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)対応
タイプ長袖
取付場所【ファン】脇ファン
素材ポリエステル100%
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】61
厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35
高さ(mm)【バッテリー】104
質量(g)【バッテリー】181【ファン】86
出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
綿 100%の優しい肌触りです。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)非対応
タイプ長袖
取付場所【ファン】脇ファン
素材綿100%
様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)対応
タイプ長袖
取付場所【ファン】上部ファン
素材ポリエステル100%
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
セット内容セット品
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
現場に限らずレジャー、イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプです。(縦胸ポケット付)。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)対応
タイプベスト
取付場所【ファン】上部ファン
素材ポリエステル100%
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!。業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。紫外線99%カット・赤外線98%カット。洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
耐水圧(mm)約26000
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ