4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティークテイストがお部屋のアクセントにもなる、おしゃれなスチール製ダストボックスです。植物など入れて飾ったり、ガーデニング用品や小物などを収納したり、色々な使い方ができます。両サイドに付けられた取っ手のようなリングも、ヨーロッパのフラワーポットを感じさせるアンティーク感のある雰囲気を演出してくれます。
用途ゴミの収集に。 材質スチール(粉体塗装) タイプ完成品(組立不要) 直径×高さ(cm)25×29
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング 材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)4.4 容量(L)45 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。 ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。 前扉は、マグネットでピッタリ固定します。 内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。 内部に水が入りにくい縁形状を採用。 固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。 マンション、アパートなどに最適です。 ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積 材質ステンレス 質量(kg)75 シルバー 容量(L)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148 関連資料仕様図(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(6.53MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)