5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。 材質ステンレス 形状 質量(kg)3.9 シルバー 容量(L)50 電源単二乾電池3本(別売り) 幅(cm)42 高さ(cm)67 奥行き(cm)29.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スリムな形状はスペースが限られた場所への設置に最適です。 本体上部フタ部分を持ち上げて簡単にゴミ袋を取り替えることができます。折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードNパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。
容量(L)45 シルバー 材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン 形状丸型 質量(g)4800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×62×54.5 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)170 材質溶融亜鉛メッキ 形状角形 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き 幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品 材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル 形状角形 質量(kg)2.9 容量(L)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8 フタの種類ペダル式
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)