19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCO-TU 横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 ホームテイスト 動画あり
手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱! 蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々! 45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量! 単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。 センサー感知距離調整可能 広い開口部 ニオイが漏れにくい横開き ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂 形状丸形 質量(kg)3.1 シルバー 容量(L)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態) フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

縦開き50L自動開閉ゴミ箱! 大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です! センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)約3 シルバー 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

16196 センサーダストボックス 47L 横開閉式 不二貿易 動画あり
材質ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部) フタの種類自動式 容量(L)47 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×665 質量(kg)3.1 形状丸形 シルバー
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形 電源アルカリ単3電池x6本(別売)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。 材質ステンレススチール/ABS樹脂 形状角型 質量(kg)約4 シルバー 容量(L)45 電池単三アルカリ電池6本 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9 入数1台
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形自動開閉ゴミ箱49L!。円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。
用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。 材質ステンレス、ABS樹脂 質量(kg)約3 シルバー 寸法(cm)約33.5×33.5×66 入数1台
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

充電式の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。 材質ステンレススチール/ABS樹脂 形状角型 質量(kg)約4 シルバー 容量(L)45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5 入数1台
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質ステンレススチール/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)45 形状角形 寸法(mm)268×390×598
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。 材質ステンレス 形状 質量(kg)3.9 シルバー 容量(L)50 電源単二乾電池3本(別売り) 幅(cm)42 高さ(cm)67 奥行き(cm)29.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング 材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)4.4 容量(L)45 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ 動画あり
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質(本体)ステンレス(SUS410) 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 形状丸型 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS フタの種類自動式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)279×384×615 質量(kg)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
25,000 税込27,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)9 シルバー 形状角形 寸法(mm)180×280×340 電源アルカリ単4電池x4本(別売)
1台
11,000 税込12,100
7日以内出荷

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
材質ステンレススチール/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。
フタの種類自動式 形状角形
1台
16,000 税込17,600
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)