取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力メタルマグネットフック。ステンレス素材で汚れにくいから厨房やキッチンに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=鋼、フック=ステンレス鋼線
色シルバー
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)1140
質量(kg)約12
色シルバー
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)505
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)約100
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(mm)490×960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445
ハンドル高さ(mm)805
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
レトロな雰囲気の拡大鏡付き卓上ミラーアンティークな雰囲気の漂う丸型卓上化粧鏡。
くるっと回すと裏側は約2倍の拡大鏡。細かい作業に重宝します。
顔全体がしっかりチェックできる鏡面サイズ。鏡面の角度が変えられます(360度)。
男性の部屋にも置けるデザインです。
材質鏡/ガラス、フレーム/アルミニウム、台/スチール
寸法(mm)198×173×奥行87
色シルバー
直径(Φmm)鏡面:145
質量(g)224
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
車椅子と連結したり、単独で自走カートとして利用できます。工具不要で簡単に幅広い仕様の車椅子に足のみで脱着できます。長さ調整可能な伸縮式です。5つのキャスターで細かい段差もスムーズに安定して搬送できます。シャフトに手が滑りにくいストッパーが付いています。
材質点滴台/アルミ合金(Φ18/22mm)、スチール、点滴台サイズ調節ピン/POM、ステンレス、点滴台グリップ/合成ゴム、ボンベキャリア/アルミ合金、スチール、キャスター/ウレタン
寸法(mm)Φ346×1520~1970、点滴台 使用長:1520/1745/1970 (3段階調整)、連結ジョイント:377×91×57
質量(kg)7
色シルバー
車輪径(Φmm)65
径(Φmm)ティッピングレバー対応:19~22
内径(Φmm)ボンベ固定リング:105
アズワン品番65-9077-41
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード