こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム
質量(g)11
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9
先端径(Φmm)9
材質(ペン先)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック
質量(g)3
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)113×6
先端径(Φmm)6
材質(ペン先)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム
質量(g)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5
材質(ペン先)PC・銅・シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム
質量(g)20
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9
材質(ペン先)PC・銅・シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
タブレット学習におすすめ!静電容量式のタッチペン。
スマートフォン・タブレットに使えます。
接地面積が異なる2サイズのペン先(約7mm・約5mm)だから、1本あれば多機種に対応。
もちやすい安心設計!鉛筆サイズで握りやすい。
ペンケースに入れて持ち運べる!
するする書けるペン先なめらかコーティング。
お名前スペース付で、紛失対策にも便利。
ペン先は交換可能です。
用途タッチペン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×130
質量(g)17
品番LS-5450(ペン先)
主要材質(本体)アルミニウム/(ペン先)シリコン
対応タッチパネル方式静電容量方式
先端径(Φmm)(大)約7/(小)約5
商品タイプ本体
ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップ付きなので、持ち運びに便利です。上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
長さ(mm)124
長さL×直径(mm×Φmm)124×8.5(クリップ部除く)
色(本体)シルバー
アズワン品番64-0867-87
先端径(Φmm)大:8/小:5
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120
直径(Φmm)ペン約8
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)導電繊維
ペン先径(Φmm)約6
本製品はスマホやタブレットなどで使用できる静電式のタッチペンです。
ペン先がクリアディスクのためタッチしているポイントが見やすく、細かい操作が可能です。
シリコンゴムによるクッションの働きで描き心地が滑らかで柔らかく、カチカチ音も小さく快適です。
イラストだけでなく写真のデコや文字の手書き入力にも最適です。
セット内容タッチペン×1・保護キャップ×1・交換用ペン先×1
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電式
透明ディスクを採用した新感覚のタッチペンです。
ディスクタイプのペン先を採用し、書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。 さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。
また、タッチ個所が確認可能な透明ディスク採用し、より正確に書く事ができます。
ディスク部分は、+/-40度までの入力角度に対応。入力ストレスを軽減します。
また、ディスクと本来のつなぎ目にシリコンを採用しているためより滑らかな書き心地を再現。
画面接触時のカチカチ音を軽減。画面からの反発も抑えられ、入力時の感覚が自然です。
ペン先を破損から守るペンクリップを搭載、持ち運びにも便利です。
質量(g)約10(ペンのみ)、約14(キャップ含む)
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間初期不良のみ(購入時のレシート等が必要となります)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)使用時:約10(先端部7)×108~142、収納時:約10×132
先端径(Φmm)7
商品タイプタッチペン本体
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50
幅(mm)15
全長(mm)145
材質(本体)アルミニウム、PU
インク色黒
ペン質量(g)9.8
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプボールペン付きタッチペン
本製品はスマホやタブレットなどのタッチパネルに対応した静電式タッチペンです。滑り心地がよくなめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。胸ポケットなどに入れて持ち運べる便利なクリップが付いています。
用途滑り心地がよくなめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先
セット内容静電式タッチペン×1
材質ペン先:ステンレス・銅、導電繊維、[本体]ステンレス、銅[ペン先]導電繊維(銀繊維配合)
質量(g)10
外形寸法(mm)H129×W11×外周27×ペン先7
導電繊維タイプのペン先
導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。
滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。
滑りにくいアルミボディ
ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。
使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。
クリップ付きキャップ
ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。
非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。
使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。
ペン先交換式で長く使える
先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。
製品には交換用のペン先が1つ付属しています。
対応タッチパネル方式静電容量方式
商品タイプ本体
全長(mm)約110(キャップ除く)
質量(g)約13(キャップ含む)
材質(先端)導電繊維、シリコンラバー
材質(本体)アルミニウム、PET
付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ
保証期間初期不良のみ
対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができる!大きなタッチ面と金属芯で超感度を実現したディスクタッチペンです
長さ(mm)約138
直径(Φmm)ペン約10.5
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)ポリカーボネート
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約8
入力ペンのみの機能を持つシンプルタイプ。樹脂チップタイプで液晶パネルを傷つけません。質感のある銅製ボディー。
色シルバー
材質(ペン先)POM樹脂
先端径(Φmm)約1.2
対応感圧式(入力ペン)
長さ(mm)126
直径(Φmm)8.9(突起部除く)
仕様タブレット・スマートフォン対応:不対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード