26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応 付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF 質量(g)130 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分] 有効画素数約2020万画素) 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ 焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% 絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275 質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160 電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間) レンズF=4.5mm F/2.0 有効画素数1300万画素 解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M 防塵防水性能 耐衝撃性 録画時間最大:約1時間 スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9) 記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps イメージセンサーCMOS 13MP
1台
18,000 税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書 本体質量(g)133(充電池装填時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61 連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる) インターフェースUSB2.0(Type-C) ねじ穴1/4-20UNC 充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 液晶モニター2.8インチ IPS液晶 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15 セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減 ISO感度設定オート/100/200/400 画素数1300万画素 CMOS デジタルズーム8倍 記録メディアmicro SDカード 最大 128GB 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944) 動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定 シルバー 接続mini USB Type-B(2.0) 寸法(cm)9.2×6×1.4 記録ファイル形式JPEG・AVI 言語表示日本語を含む10言語 シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(32GB)
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

デジタル一眼カメラ α7CR ソニー 動画あり
主な特長。【高解像×機動力で、その衝動に新たな表現を】。α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、圧倒的な解像力と正確な色再現性を誇るα7R Vと同じイメージセンサーを搭載。また、AIプロセッシングユニットにより認識性能を向上させた高速・高精度なAF、高性能な手ブレ補正など、ソニーが培ってきた最先端技術をコンパクトボディに惜しみなく搭載し、高解像・高画質を実現しています。日常的に持ち運び、決定的な瞬間を高品位に撮影し、これまでにない自由で軽快な作品づくりを可能にします。【心が動いた瞬間を有効最大約6100万画素の高解像で写し撮る】。クラス最高(。1)有効最大約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー Exmor Rを搭載。最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理と組み合わせることで、被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。コンパクトながらも、補正効果7.0段(。2)の光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載。新アルゴリズムによって1画素レベルの微細なブレ量をも高精度で検出し補正することにより、ブレによる解像度低下を強力に抑制し、被写体をより鮮鋭に捉えます。1 2023年8月広報発表時点、ソニー調べ、35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして。2 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、 FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時。【写真も動画も高性能な機能】。写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、臨場感あふれる高精細な4K動画記録、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetone、Log撮影モード時にユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能など、多彩な機能を搭載。静止画・動画ともに、クリエイティブな表現を強力にサポートします。【コンパクトボディに最先端のAFシステムを搭載】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、AI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。。これにより、リアルタイム認識AFとリアルタイムトラッキングの性能が向上し、より広範囲で高精度、信頼性の高いファストハイブリッドAFの被写体捕捉・追尾が可能になりました。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。【高解像撮影をサポートする優れた操作性・信頼性】。ダイヤルやカスタムボタンの配置などを工夫することで、コンパクトながらも快適な操作性・信頼性を追求。心が動いた瞬間を撮り逃しません。確実で安定したホールドのグリップに、同梱のグリップエクステンション GP-X2を使用すれば大口径レンズや望遠レンズを装着した場合でも疲れにくく、快適なホールド感を得られます。また、倍率約0.70倍の高輝度・高解像度・高コントラストな約236万ドットの電子ビューファインダーを搭載。さらに、イメージセンサーのアンチダスト対応や、過酷な環境下にも耐えうるマグネシウム合金を採用した堅牢なボディで防塵・防滴にも配慮した設計となっており、高い操作性と信頼性で撮影をサポートします。
その他Eマウント 付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、グリップエクステンション 質量(g)約515(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 有効画素数静止画時:約6100万画素、動画時:約5080万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50~102400 シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒 全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEM 動画あり
主な特長。【小型軽量・高画質】。小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】。保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】。カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】。専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】。6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50 電源リチウムイオン充電池BLS-50 本体質量(g)約370 感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) 撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による 撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 動画あり
主な特長。【もっと自由なフルサイズへ、その手に洗練された創造力を】。α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、性能に一切妥協することなく、ソニーが培ってきた最先端技術を搭載。”Compact”と高性能を両立し、ソニーが持つフルサイズの高性能な静止画・動画機能を、どこへでも手軽に持ち運ぶことができ、これまでにない自由な撮影スタイルを実現します。【画質の美しさで選ぶなら、フルサイズ】。デジタルカメラの心臓部であるイメージセンサーに、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載することにより、あらゆる被写体や撮影シーンにおける表現のクオリティーを圧倒的に高めます。【コンパクトボディに最先端システムを搭載】。αの高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムに加え、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AIプロセッシングユニットを搭載することで静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。さらに、有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーにより、高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しています。また、ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。【コンパクトボディながら写真も動画も高性能な機能が充実】。写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetoneなどを搭載。Log撮影モード時に、ユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能にも対応。また、7.0段(。1)高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載。動画撮影時の高性能な手ブレ補正「アクティブモード。2」など、クリエイティブな映像表現を強力にサポートします。操作性においても、ファインダーやグリップのホールド性の向上や、前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルの搭載など、α7Cから大きく進化しています。1 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時。2 アクティブモードでは画角が少し狭くなります。動画120p、S&Qモードの120fpsでの撮影時は無効。【幅広い接続性と信頼性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現。先進的なカメラ技術とクラウドAIを掛け合わせて、撮影から制作までサポートします。また、イメージセンサーのアンチダスト対応、高い堅牢性と軽量化を両立するフルマグネシウム合金ボディに防塵・防滴機能を備え、高い信頼性を確保しています。
その他Eマウント 付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ 質量(g)約514(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 有効画素数静止画時:約3330万画素、動画時:約2760万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/2,359,296ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50~102400 シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒 全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ 質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで) 記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 有効画素数カメラ:約2420万画素 記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード インターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン 総画素数約2500万画素 使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 スピーカーモノラルスピーカー内蔵 撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー 記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) 液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) 使用レンズソニーEマウントレンズ 記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) アスペクト比3:2 Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ オリンパス 動画あり
さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。 一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。 セルフィーに最適 手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。 充実の撮影機能 豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC 型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ 使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー 本体質量(g)約362 表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可 記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264) 有効画素数約2030万画素 マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整 インターフェースUSB2.0(Hi-Speed) 角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応) 色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池BLS-50 ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット 防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) 視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) 測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用) モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点) シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60 記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル フォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR) 測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ 露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで) 撮影可能コマ数連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで静音連写H・最高速時 [RAW]:約42静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49静音連写L・最高速時 [RAW]:約945静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで 記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960 音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) 画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む) 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF 画面サイズ17.3×13mm AFモードハイスピードイメージャAF 手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5 手ブレ補正モードS-IS ON、OFF マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー 言語表示日本語、英語含む34言語 画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素 連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360 使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時) ISO規格(マニュアル)200-25600 コントラスト測距点AF:121点 発色設定:Vivid、Natural 記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) 無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n) 撮影センサー4/3型Live MOS センサー 連続撮影速度[連写H]:約8.7コマ/秒[連写L]:約5コマ/秒[低振動連写L]:約4.8コマ/秒[静音連写H]:約15コマ/秒[静音連写L]:約6.3コマ/秒 調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル) 輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整 Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) 焦点距離1種類 プリントプリント予約(DPOF) アスペクト比1.33(4:3) レンズマウントマイクロフォーサーズマウント Wi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続 HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEM 動画あり
主な特長。【小型軽量・高画質】。小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】。保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】。カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】。専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】。6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50 電源リチウムイオン充電池BLS-50 本体質量(g)約370 感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) 撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による 撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
仕様マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC 電源リチウムイオン充電池 BLS-50 本体質量(g)289 有効画素数カメラ部:約2030万画素 総画素数約2177万画素 撮像素子4/3型 シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60 液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル) 撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温) ISO感度設定マニュアル:200~25600 撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ) 記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず 商品タイプボディのみ
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
有効画素数カメラ部:約2030万画素 本体質量(g)289 撮像素子4/3型 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず 撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ) 液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル) ISO感度設定マニュアル:200~25600 シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60 記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) 撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温) 電源リチウムイオン充電池 BLS-50 付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル一眼カメラ α7C II ズームレンズキット ソニー 動画あり
主な特長。【もっと自由なフルサイズへ、その手に洗練された創造力を】。α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、性能に一切妥協することなく、ソニーが培ってきた最先端技術を搭載。”Compact”と高性能を両立し、ソニーが持つフルサイズの高性能な静止画・動画機能を、どこへでも手軽に持ち運ぶことができ、これまでにない自由な撮影スタイルを実現します。【画質の美しさで選ぶなら、フルサイズ】。デジタルカメラの心臓部であるイメージセンサーに、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載することにより、あらゆる被写体や撮影シーンにおける表現のクオリティーを圧倒的に高めます。【コンパクトボディに最先端システムを搭載】。αの高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムに加え、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AIプロセッシングユニットを搭載することで静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。さらに、有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーにより、高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しています。また、ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。【コンパクトボディながら写真も動画も高性能な機能が充実】。写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetoneなどを搭載。Log撮影モード時に、ユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能にも対応。また、7.0段(。1)高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載。動画撮影時の高性能な手ブレ補正「アクティブモード。2」など、クリエイティブな映像表現を強力にサポートします。操作性においても、ファインダーやグリップのホールド性の向上や、前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルの搭載など、α7Cから大きく進化しています。1 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時。2 アクティブモードでは画角が少し狭くなります。動画120p、S&Qモードの120fpsでの撮影時は無効。【幅広い接続性と信頼性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現。先進的なカメラ技術とクラウドAIを掛け合わせて、撮影から制作までサポートします。また、イメージセンサーのアンチダスト対応、高い堅牢性と軽量化を両立するフルマグネシウム合金ボディに防塵・防滴機能を備え、高い信頼性を確保しています。
付属品リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、レンズキャップ、レンズリアキャップ 質量(g)約514(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 レンズFE 28-60mm F4-5.6(SEL2860) 有効画素数静止画時:約3330万画素、動画時:約2760万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/2,359,296ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50~102400 シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒 全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。デジタルカメラ、携帯電話、タバコなどの携帯用品をスマートに収納できます。
用途携帯品をはじめとする各種小物類の収納、携帯。 材質アルミ・ポリエステル タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×130
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hameeで1番売れているネックストラップ。 「使いやすい!」「安い・コンパクト・シックな色!」「リピート5回目!」「親や友達にプレゼントしました!」など高レビュー多数のHandlinker EXTRA(ハンドリンカーエクストラ)。 真ん中のボタンを押せば、サッとリングストラップが外れちゃう! スマホ、デジカメ、鍵、パスケースなど、いつも使う物にストラップを装着しておけば、付け替え簡単・忘れ物防止にも役立ちます。 さらに、リングストラップはカラビナとしても使用でき、カバンやベルトループに引っ掛けてもOK。 ・落ち着いたカラーでビジネスにもカジュアルにも合わせやすい ・リングストラップを指に通して使えば落下防止に ・充電時や食事中など、ちょっとスマホを置きたい時にも便利 ・ネックストラップ着脱時に髪の乱れが気になる方や帽子を良くかぶる方にもオススメ ・フック代わりに引っ掛けることも可能
材質ポリエステル、PC 全長(cm)約50(ストラップパーツ含む) ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)、約9(カラビナリング)
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。
用途・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に。・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ 主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルなデザインの落下防止ベアリングストラップ スマートフォンの落下防止にピッタリ! シンプルでどなたでも使いやすいベアリングストラップ。 ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる ・フックに引っ掛けもOK ・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利 ・対応のネックストラップ「Hand Linker」の予備用リングにも
質量(g)約6.4 全長(cm)約10(ストラップパーツ含む) リング内径(Φmm)約20
1個
458 税込504
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外セレブや韓国アイドルが火付け役となりブームが再燃したビーズストラップ。そんなビーズストラップがsorureda!から登場しました。シンプルなデザインの中にハートやリボン、フラワーのワンポイント。ちょっとレトロで大人ガーリーなデザインにキュンッとしちゃいます。
用途腕を通して落下防止にも。スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに。カギやデジカメの目印にも ストラップ長さ(cm)約19~21(ストラップパーツ含む)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホの落下防止に!カラビナリングストラップ スマホやケースに取り付けるだけで、落下防止になる便利なストラップ。 カラビナタイプだからバッグやベルトループにも簡単に装着可能です。 ・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利 ・対応のネックストラップ「Hand Linker Extra」の予備用リングにも ・性別年代問わず使えるシンプルなデザイン
材質ポリエステル、PC 耐荷重(kg)1 寸法(cm)約4(カラビナ部分) 全長(cm)約9(ストラップパーツ含む)
1個
530 税込583
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外セレブや韓国アイドルが火付け役となりブームが再燃したビーズストラップ。そんなビーズストラップがsorureda!から登場しました。。SNS映えもバッチリなビーズやパールが華やかに手元を彩ります。アクセサリー感覚で、いつものコーデをワンランクアップ!。腕を通して落下防止にも。スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに。カギやデジカメの目印にも
付属品ホルダーシート ストラップ長さ(cm)約30~35(ストラップパーツ含む)
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファッションの一部として取り入れて、日常に喜びをプラス。大人かわいいチャームストラップが、sorureda!から登場しました。「リボン/パール」はゴールドとホワイトで構成されたパーツで大人っぽく、リボンが流行感のあるリボンがアクセントに。「ハート/シルバー」はシルバーで統一されたデザインで、ゴツめのリングと大きいハートのパーツが印象的。スマホにぶら下げて可愛いアクセントに。バックチャームとして、カバンのワンポイントに。カギやデジカメの目印にも
付属品ホルダーシート 材質亜鉛合金、アクリル、ABS、真鍮
1個
1,200 税込1,320
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレンドのメタリックやパールカラーを採用し、ファッションのワンポイントカラーにもなるハンドストラップ。シュシュみたいなくしゅくしゅとしたデザインで、持っているだけで可愛い!
用途・腕を通して落下防止に。・スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに。・先端はナスカンフック。・ホルダーシート付属でスマホケースへの取り付けも簡単。・カギやデジカメの目印にも 付属品ホルダーシート 質量(g)約15 主材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、亜鉛合金 ストラップ長さ(cm)約36~38(カラビナパーツ含む)
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)