ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)636
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)636
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)836
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)836
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330
A4サイズのファイルに対応可能。
段数3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×455×1251
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質スチール、パウダー塗装
サイズA4対応
耐荷重(kg/段)30
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×45×84
ストレージW630×2段
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
モニタとキーボードをすっきり収納し、効率よく作業できます。
仕様棚2段、組立式
材質アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
奥行(mm)349
間口(mm)636
キャスターなし
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)636
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)349
M5ネジとM5ナット各50本入りセット。錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
用途標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
幅(mm)5
色シルバー
長さ(mm)12
質量(g)446.1
1箱(50セット)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
M6ネジとM6ナットが各100本入ったパック。錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット。付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準型ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
幅(mm)6
色シルバー
長さ(mm)12
1箱(100セット)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)
サイズH型ケース付
タイプ組立式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36
有効寸法(mm)棚下:80
A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
仕様四角パンチング天板
材質スチール(クロムメッキ、エポキシ樹脂塗装)
キャスターあり
コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。
壁面用AV機器台専用オプションディスプレイユニットを使うことで壁に依存せずに置き家具として使用可能です。
質量(kg)12.1
材質(本体)スチール、焼付塗装
間口(mm)518
キャスターなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×108×1530~1615
色(本体)フラットシルバー
位置ディスプレイ中央:1300・1400mm
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥85,980
税込¥94,578
21日以内出荷
用途に合わせてご使用できるオールインワンのセットです。デスクサイドで使いやすい高さ620mmです。
用途搬送用カート
付属品アクリル板1枚、テーパードスリーブ ブラック 1セット(12組)入り、専用スパナ1本
セット内容ワイヤーシェルフ3枚、ポール4本、Φ50キャスター2個、Φ50キャスターストッパー付2個、アクリル板1枚
高さ(mm)620
キャスターΦ50ナイロン樹脂(ブラック)
棚段数3
材質(棚板)棚板:スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上、天板:アクリル樹脂
材質(ポール)スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
色(本体)クローム
総耐荷重(kg)140(垂直荷重・等分布)
錆を防ぐニッケルめっき加工
M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り
角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
寸法(mm)縦12×横5
色シルバー
質量(g)180.1
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
PCW-2専用
トラスコ品番116-3732
長さ(mm)90
幅(mm)330
質量(kg)1.5
色ステンレス
高さ(mm)150
最大積載量(kg/台)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用
材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVC
コード長さ(mm)1800
電源電圧(V)100
使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
仕様キャスター付棚1段付
幅(mm)700
材質/仕上●天板・中棚:メラミン化粧板(W9、T1)
質量(kg)14.1
高さ(mm)700
奥行(mm)400
材質(脚)アルミ押出材
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
伸長率18%ストレッチ素材、JIS帯電防止規格合格、腰にピッタリフィットするビンテージ仕様、フロント持ち出し仕様、両脇カラビナループ付き、両脇コインポケット付き
動きやすい股下クライミングカット、ウエストストレッチ、ひざタック仕様、ヴィンテージ仕様の腰回り、マルチポケット付き、ひざ裏反射パイピング付き、SS/Sは女性対応シルエット
用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出
種別スラックス
機能ストレッチ、帯電防止
股下(cm)80
多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) バイカラーフレーム 樹脂脚モデル。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。バイカラーフレームモデルは本体ブラックに背フレーム3色(ゴールド、レッド、シルバー)を組み合わせたスタイリッシュなデザインのモデルです。
タイプ【座高】標準
外寸法・幅(mm)590
外寸法・高さ(mm)890
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)585
すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状USB Micro-B
入力電圧(V)DC+5
対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応
保証期間1年間
対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
ショルダーポーチをコーディネートのアクセントに。スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめて収納できるショルダーポーチです。手持ち&肩掛けが選べる2Way仕様で、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。巾着タイプで開け閉めがしやすく、丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きのメタリック生地がポイントです。
用途コンパクトながら収納力抜群で、スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。肩掛けのときは両手があいて、お出かけはもちろん、ちょっとしたお買い物にも便利です。手持ちもできる2Way仕様。ハンドストラップは取り外し可能なので、シーンに合わせて持ち方を変えられます。内側には、スマートフォンも入るポケットが付いています。裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。ポーチの開口部は巾着タイプで開け閉めがしやすいです。丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きのメタリック生地は、ファッションのアクセントにもなります。ショルダーストラップは、結ぶ位置を変えて長さを調節できます。折り畳めるので、かさばらずに持ち歩けます。動きのあるデザインで、コーディネートの印象をチェンジ。学校や会社終わりのお出かけで活躍します。ショルダーの底面がしっかりしているので、机などに置いても自立します。※収納しているものによっては、自立しない場合があります。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1、ハンドストラップ×1
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
色シルバー
質量(g)約190
対応機種6.9インチまでのスマートフォン
ストラップ長(mm)約125
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約155×約105×約260
特性2WAY、巾着タイプ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×約80×約140(メイン収納部)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
関連キーワード