2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 質量(g)72 本体寸法(mm)90×25×25 使用電池単四電池 電池【単四電池】3本 被写体照度80Lm 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)