7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit 付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、QIG 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) ムーン・シルバー 規格電気用品安全法:対象外 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 機能PC電源連動 インターフェースUSB3.2(Gen1) 回転数非固定 保証期間3年 フォーマット形式出荷時:exFAT LEDアクセスLED スロットセキュリティスロット:無し 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) ファン冷却FAN:無し RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数1 RAID機能無し
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型軽量のアルミボディ(8.6mm) 「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測 WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット) USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給バスパワー方式 端子数1 インターフェイスUSB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃スペック 安心の防雨/防塵設計 ICカードを使ったセキュリティー ICカードでWindows にログインできる ケーブル収納 Turbo PC EX 2 盗難から守る 暗号化でデータを守る 世界も認めるデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版 対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン 質量(g)約300 対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0/2.0 USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B ハードウェア暗号化対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39") シルバー 質量(g)133(4.69oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換。・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応。・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善。・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴。・ドライバのインストール不要
仕様●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1 材質1.0mm塗装スチール シルバー 質量(g)実質量:235.4±10 型番SST-SDP12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146 適合場所3.5"内側ドライブベイ 対応3.5 インターフェース7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2) コネクタ電源:SATA 15ピンx 1 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】HDDアクセス:青く点滅
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷